Beli torx t20 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp32.900

    HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    Deskripsi:
    -Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.
    atribut:
    • Size: T15
    • Length (mm): 122
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  2. GEDORE Torx Key
    Mulai

    Rp409.900

    GEDORE Torx Key
    Deskripsi:
    T-shaped Torx keys have one long arm with the drive tip at the end and a T-handle that can provide more torque than an L-shaped key. The tip at the end of the long arm is inserted into the Torx indentation in the bolt or screw and the handle is turned to rotate the fastener.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111716
    • Corrosion Resistant: No
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Torx
    • Fastener Holding: No
    • Finish: Chrome
    • Grip Style: Ergonomic
    • Handle Color: Black; Blue
    • Handle Material: Plastic
    • Handle Type: Flag Handle
    • Insulated: No
    • Key Shape: T
    • Length Family: Long
    • Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: Torx
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
    • Tether Ready: Yes
  3. KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Mulai

    Rp46.900

    KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Deskripsi:
    Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  4. Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver Set
    Mulai

    Rp269.900

    Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver Set
    Deskripsi:
    -Corresponds to the Torx with the anti-tampering screw.-A convenient thin type ratchet handle in a narrow place.-6.35mm Bit-T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[(+)]]2, [[(-)]]6-Plate Ratchet Screwdriver-Bit-Holder Belt
    atribut:
    • Total Length: 132mm
    • Content: 6.35mm BitT8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[+]]2, [[-]]6, Plate Ratchet Screwdriver, Bit-Holder Belt
  5. WIHA T Handle Torx [[RD]] Screwdriver
    Mulai

    Rp479.900

    WIHA T Handle Torx [[RD]] Screwdriver
    atribut:
    • Overall Length (mm): 132
    • Weight (g): 51
    • Shaft Length (mm): 100
    • Edge Type: T25
    • Handle Length (mm): 100
  6. BluePoint M Series Torx
    Mulai

    Rp38.900

    BluePoint M Series Torx
    Deskripsi:
    M Series, Torx- Tri-lobe handle shape for reducing user strain while operating and offering optimum torque- Soft cushion grip for the best performance without fatigue- Concave hollow of the handle neck for frm pinch pressure and precision control
  7. JAKEMY Obeng Torx Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    JAKEMY Obeng Torx Set
    Deskripsi:
    JM-8170 Portable DIY Electronic Maintenance Magic Screwdriver Box Kit with Replaceable Driver Bits for Home RepairMatte chrome 12mm long working depth bits H4*28mmTorx: T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8Flat-head: 1.5 2.0 2.5 3.0Philips: 1.5 2.0 2.5 3.0Tri-wing: Y0.8 Y2.5Pentagon (Pentalobe): 0.8 1.2Stand off (Motherboard philips): 1.5
  8. BONDHUS Ball Star Torx L Wrench Set
    Mulai

    Rp159.900

    BONDHUS Ball Star Torx L Wrench Set
    Deskripsi:
    T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25 holder
    atribut:
    • Material: Protenium special alloy steel (R) (bondas, custom-made steel), Surface treatment: Proguard (TM) processing (black dyeing)
  9. Kennedy Impact Torx Socket Set
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kennedy Impact Torx Socket Set
    Deskripsi:
    A set of 16 Torx sockets and drivers made from chrome molybdenum steel.Features and Benefits- Made from tough chrome molybdenum steel - Black oxide coating for prolonged tool lifespan- Supplied in tough, impact-resistant plastic storage case for socket protection- Etched markings for quick and easy selectionContents- Torx drivers 55mm length: T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70- Torx sockets: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24Standards- Manufactured to DIN3129 standards
    atribut:
    • Overall Length (mm): 40
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
    • Number of Pieces: 16
    • Set Type: Impact Socket Set
    • Size System: Torx
    • Bit Type: Torx
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Drive Type: Square
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Number of Points: 6
    • Socket Size: E12
  10. Kennedy Torx Screwdriver Bit Set
    Mulai

    Rp519.900

    Kennedy Torx Screwdriver Bit Set
    Deskripsi:
    Bit Sets Ideal for accessing deep seated bolts that have been fitted with knurled bodies for extra grip. Made from S2 chrome vanadium. Supplied on storage rail. Hexagon 6 Piece Set Contents: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm. TX 6 Piece Set Contents: T20, T25, T30, T40 T45 and T50
  11. TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set
    Deskripsi:
    Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10-T50
  12. Vessel Torx Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Vessel Torx Bit
    Deskripsi:
    -A bit exclusive for Torx screw.
  13. TONE T-Type TORX (R) Bit
    Mulai

    Rp149.900

    TONE T-Type TORX (R) Bit
    atribut:
    • Total Length (mm): 25
  14. MILWAUKEE Bit Impact Torx Insert T20
    Mulai

    Rp1.299.900

    MILWAUKEE Bit Impact Torx Insert T20
    atribut:
    • Impact Rated: Yes
    • Application - Tools: Impact
    • Fastening Tool Tip Size: T20
    • Hex Shank Size (inch): 1/4
    • Overall Bit Length (inch): 6
    • Bit Style: Torx(R)
    • Fastening Tool Item: Insert Bit
    • Fastening Tool Material: Alloy Steel
    • Finish: Unfinished
    • SAE or Metric: SAE
    • Shank Style: Hex
    • Single End/Double End: Single End
  15. BONDHUS TORX (R) Flag Tools
    Mulai

    Rp219.900

    BONDHUS TORX (R) Flag Tools
    Deskripsi:
    T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 (with stand) stand
    atribut:
    • Specifications: Proguard Black Dyeing Process
    • Shaft Length (mm): 39
  16. WERA Screwdriver Torx T-Type (Obeng)
    Mulai

    Rp119.900

    WERA Screwdriver Torx T-Type (Obeng)
    Deskripsi:
    -T-handle with easy to hold shape.-Work efficiency is improved by high torque transmission rate.
    atribut:
    • Opposite Side Dimension (mm): Tx6
    • Total Length (mm): 127
    • Total Width (mm): 61
  17. WIHA T-handle Torx screwdriver
    Mulai

    Rp429.900

    WIHA T-handle Torx screwdriver
    atribut:
    • Overall Length (mm): 126
    • Weight (g): 31
    • Shaft Length (mm): 100
    • Edge Type: T10
    • Handle Length (mm): 80
Daftar Harga torx t20 Terbaru March 2026
HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)Rp32.900
GEDORE Torx KeyRp409.900
KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)Rp46.900
Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver SetRp269.900
WIHA T Handle Torx [[RD]] ScrewdriverRp479.900
BluePoint M Series TorxRp38.900
JAKEMY Obeng Torx SetRp159.900
BONDHUS Ball Star Torx L Wrench SetRp159.900
Kennedy Impact Torx Socket SetRp1.399.900
Kennedy Torx Screwdriver Bit SetRp519.900

Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)