Beli torque wrench kunci torsi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Ratchet Digital Torque Wrenchatribut:
- Set Content: USB cable
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- Non Brand Wastafel Injak Portableatribut:
- Material: Stainless Steel
- Steel Plate Cover (mm): 1
- Swallow Electric Single Phase Transformer PC-E SeriesDeskripsi:-An industrial single phase compound transformer captive terminal block.-With electrostatic shield.-Poor insulation caused by moisture and dust on the paper roll bobbin can be prevented by using a resin molded bobbin.-There are no troubles of removing the protective cover or risk of screws falling off and only have to insert the crimp terminal and tighten for connection, reducing the time to connect the wires by approx. 1/5.-By color coding the terminal block of each phase by input, output and ground, it is easy to tell apart and improves erroneous wiring prevention effect.-Adoption of pop nut enables working with screwdrivers vertically and installation work can be performed quickly and surely. -Convert input side voltage to output side voltage. -Compliant with JIS Standard
- Lippro Coupler Air Nipple (Kopler)atribut:
- Material: Steel
- KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeableatribut:
- Load Direction: Right, left
- Power Source: 18650 type lithium ion rechargeable battery (3.7V)
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- Mirage Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- TONE Digitorqon[Tmu] Dbdt-Seriesatribut:
- Min Scale (cN・m): 0.1
- Input Drive (mm): 6.35
- Total Length (mm): 212
- Load Direction: Right, Left
- Power Supply: AAA alkaline dry cell batteryx2 (sold separately)
- Torque accuracy: ±3%
- TEKIRO Air Ratchet WrenchDeskripsi:Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housingatribut:
- Dimension 1 (mm): 263
- Dimension 2 (mm): 25
- Dimension 4 (mm): 19
- KYOTO TOOL (KTC) Digital Ratchet with an Exclusive Resin CaseDeskripsi:Purpose : Can be used for any work requiring torque managements for industrial machinery, analytical instruments used for automobile and other various manufacturing, architecture, civil engineering, engineering, building maintenance and other maintenance.Auto Power-off : Without about 2min between the operation, it will automatically turn offMemory Capacity : Registration number / 5 (target torque value can be saved)Measuring Unit : N / m (in terms of possible kgf / m in switching, lbf / in, lbf / ft)Measurement Pricision : Right screw in the torque measurement range, left-hand thread + / over 4% + 1digitAccessories : Dedicated resin caseatribut:
- Power: Coin-Type Lithium battery CR2354
- Dimensions t2 (mm): 36
- Accessories: Dedicated resin case
- Compatible Bolt (Metric thread): M10-14
- Dimension L (mm): 271
- Dimensions b (mm): 33
- Dimensions t1 (mm): 13.5
- Min. Display Unit (N/m): 0.1
- Plug-in Angle (mm (inch)): 9.5 (3/8)
- Purpose of Use: Various production industries such as industrial machinery, analytical instruments and automobiles.
- Torque Range (N m): 17 to 85
- Weight (g): 440
- TOP Digital Torque Wrench With Ratchet Headatribut:
- Load Direction: Right, Left
- Power Supply: DRH030 to 085 AAA dry cellx2 (included) , DRH135 to 340 AAA dry cellx2 (included)
- Torque accuracy: Clockwise (right) ±2%, Counterclockwise (left) ±3%
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- RIONE Sink Portable (Wastafel)Deskripsi:Pijakan air dan sabunatribut:
- Square Iron Pipe Frame (mm): 20x20
- Square Iron Pipe Frame Thickness (mm): 1.4
Daftar Harga torque wrench kunci torsi Terbaru October 2026
| TRUSCO Ratchet Digital Torque Wrench | Rp7.399.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| Non Brand Wastafel Injak Portable | Rp1.899.900 |
| Swallow Electric Single Phase Transformer PC-E Series | Rp1.699.900 |
| Lippro Coupler Air Nipple (Kopler) | Rp5.900 |
| KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeable | Rp9.599.900 |
| KRISBOW Kunci Torsi Digital | Rp4.599.900 |
| TOHNICHI Digital Torque Wrench | Rp16.999.900 |
| TOHNICHI Adjustable Torque Screwdriver | Rp2.099.900 |
| Mirage Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp37.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8yP101000322-6.jpg)


/9wP103206356-1.jpg)




/1mP107805058-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Produk%20Terkait%20Gas%20Torch%2FBurner/Chiyoda%20Seiki%20Gas%20Heater%20(Pemanas%20Gas)/72P106479254-1.jpg)
/P102250590-1.jpg)
![TONE Digitorqon[Tmu] Dbdt-Series](https://media.monotaro.id/mid01/small/Alat%20Ukur/Alat%20Ukur%20Lingkungan/Lain%20-%20lain/TONE%20Digitorqon%5BTmu%5D%20Dbdt-Series/d9P105273477-1.jpg)

%20Digital%20Ratchet%20with%20an%20Exclusive%20Resin%20Case/P102177792-1.jpg)


/puP101003930-3.jpg)
/cjP111579451-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)