Beli torque wrench 4 20 nm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Torque Grip
    Mulai

    Rp319.900

  2. GEDORE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp1.299.900

    GEDORE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Switches forward and reverse rotations with the dial on the head.-The number of gears is 72, allowing smooth and slight movements.-Grip is made of anti-slip composite material.
    atribut:
    • Input Drive: Convex 6.35mm
    • Total Length: 129mm
  3. TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    Mulai

    Rp2.499.900

    TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  4. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  5. monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp769.900

    monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Number of Gears: 24
    • Pricision (%): 4
  6. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  7. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  8. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  9. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  10. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.299.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  11. TONE Bit Holder
    Mulai

    Rp109.900

    TONE Bit Holder
    Deskripsi:
    -It can be changed according to the working situation, such as narrow spaces and deep spaces.-Has a structure where magnetic force extends to the bit tip, it is convenient for holding screws and bolts.
    atribut:
    • Bit Width on Two Sides: 6.35mm
    • Bit Insertion Port Width Across Flat: 6.35mm
  12. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp759.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
  13. TONE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp279.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
  14. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp819.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
  15. TOHNICHI Torque Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOHNICHI Torque Wrench
    Deskripsi:
    Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
  16. GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp329.900

    GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
  17. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  18. TONE Bit Holder
    Mulai

    Rp249.900

    TONE Bit Holder
    Deskripsi:
    It is possible to change according to the work situation such as a narrow place, a depressed place etc. Because it has a structure where magnetic force also extends to the bit tip, it is convenient for holding screws and screws.
    atribut:
    • Width Across Flat: 6.35mm
    • Overall Length: 44mm
    • Bit Mounting Method: Push-in type (There is a steel ball in the hole of the body for the bit holder, and the steel ball is locked in the bitgroove and locked)
    • Plug Angle: 9.5mm
    • TRUSCO Number: 810-9759
  19. GEDORE Punch Set
    Mulai

    Rp339.900

    GEDORE Punch Set
    Deskripsi:
    Cannot be used to create drilling in metals. Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.
Daftar Harga torque wrench 4 20 nm Terbaru March 2026
TONE Torque GripRp319.900
GEDORE Ratchet HandleRp1.299.900
TOHNICHI Adjustable type Torque WrenchRp2.499.900
KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp3.999.900
monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Rp769.900
TOHNICHI Preset Type Torque WrenchRp2.499.900
TEKIRO Kunci TorsiRp1.299.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp2.199.900
monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.399.900
TONE Torque Wrench Preset TypeRp3.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)