Beli torque tohnichi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOHNICHI Plate Type Torque Wrench
    Mulai

    Rp1.799.900

    TOHNICHI Plate Type Torque Wrench
    Deskripsi:
    The scale is engraved with left and right torque and can be used for retightening and return torque inspection. For inspection and tightening.
    atribut:
    • Load Direction: Left and right
    • Accuracy (%): ±3
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Plate type
  2. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench (Knurled Handle Type)
    Mulai

    Rp2.399.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench (Knurled Handle Type)
    Deskripsi:
    When the set torque is reached, the toggle is activated and a signal sound can be used to detect the completion of tightening. The head ratchet is in increments of 24 pieces, and the swing width of 15 degrees is effective for tightening in narrow places. The torque can be easily changed by the scale. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.
    atribut:
    • Load Direction: Right
    • Accuracy (%): ±3
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
  3. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  4. TOHNICHI Preset Torque Wrench Insertion Angle 12.7
    Mulai

    Rp3.699.900

    TOHNICHI Preset Torque Wrench Insertion Angle 12.7
    atribut:
    • Insertion Angle (mm): 12.7
    • Torque accuracy: ± 3%
    • Load Direction: Right
    • Overall Length (mm): 333
    • Torque Range (N m): 20 to 100
  5. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    TOHNICHI Kunci Torsi
    Deskripsi:
    Memory Pointer for easy Torque Reading. Ideal for torque measuring and quality check application with accuracy ± 3%.
  6. TOHNICHI Torque Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOHNICHI Torque Wrench
    Deskripsi:
    Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
  7. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  8. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  9. TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.
    atribut:
    • Accuracy (%): +/- 3
  10. TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    Mulai

    Rp2.499.900

    TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  11. TOHNICHI Plate Type Torque Wrench
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOHNICHI Plate Type Torque Wrench
    Deskripsi:
    Left and right torque is engraved on the scale, it can be used for additional tightening and return torque inspection.Useable: For inspection, for tightening.
    atribut:
    • Option: Sockets are sold separately.
    • Compatible Screw: (Reference) ordinary steel/M8 Hi Ten/(M7)
    • Angle Drive a: 9.53mm
    • Plug Angle: 9.53mm
    • 1 Scale: 0.50Nm
    • Overall Length (mm): 295
    • TRUSCO Number: 157-9835
    • Torque Range (N m): 3 to 23
  12. TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    Mulai

    Rp5.599.900

    TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    atribut:
    • Allowable torque (N ・ m): 140
    • Mouth width (mm) maximum: 36
    • Applicable Torque Wrench: CL140N x 15D
    • Mouth width (mm) minimum: 13
    • Mouth width (mm) standard: 24
    • Dimensions (mm) head: 65
    • Dimensions (mm) Thickness: 13
  13. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  14. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.199.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  15. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp2.899.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  16. TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    Mulai

    Rp2.999.900

    TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench
    atribut:
    • Minimum scale (N ・ m): 2
    • Drive (mm): 12.7
    • Overall Length (mm): 501
    • Torque accuracy: ± 3%
    • Load Direction: right, left
    • Torque Range (N m): 20 to 200
  17. TOHNICHI Plate Type Torque Wrench Insertion Angle
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Plate Type Torque Wrench Insertion Angle
    atribut:
    • Torque accuracy: ± 3%
    • Load Direction: right, left
Daftar Harga torque tohnichi Terbaru January 2026
TOHNICHI Plate Type Torque WrenchRp1.799.900
TOHNICHI Preset Type Torque Wrench (Knurled Handle Type)Rp2.399.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp2.199.900
TOHNICHI Preset Torque Wrench Insertion Angle 12.7Rp3.699.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp3.099.900
TOHNICHI Rotary Slip Adjustable Torque ScrewdriverRp2.299.900
TOHNICHI Torque WrenchRp2.199.900
TOHNICHI Preset Type Torque WrenchRp2.499.900
TEKIRO Kunci TorsiRp1.299.900
TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)