Beli tools lanyard di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tajima Seal for Lanyard
    Mulai

    Rp169.900

    Tajima Seal for Lanyard
    atribut:
    • Length (mm): 61
    • Material: MG Lumira Star PAT1 Shiro P
    • Width (mm): 115
  2. Adela Tool Lanyard Safety
    Mulai

    Rp149.900

    Adela Tool Lanyard Safety
    Deskripsi:
    Tool Lanyard adalah alat bantu pengaman untuk alat-alat kerja/perkakas/tools supaya tidak terjatuh pada saat terlepas dari genggaman sehingga tidak mengakibatkan insiden benda jatuh. Tool Lanyard Safety Adela TL1-002 ini berfungsi untuk mencegah dan meminimalisir jatuhnya barang-barang perkakas yang berbahaya.Saat bekerja di tempat yang sangat tinggi, sangat penting untuk mengamankan keselamatan Anda sendiri, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan orang lain yang mungkin berada di sekitar atau di bawah Anda juga. Tool Lanyard Safety Adela TL1-002 ini sangat kokoh dan tahan lama serta mampu meminimalisir jatuhnya peralatan kerja.
    atribut:
    • Length (m): 0.5
    • Safe Working Load (kg): 3
    • Working Length (m): 0.6 - 1.2
  3. ERGODYNE Tool Tether
    Mulai

    Rp469.900

    ERGODYNE Tool Tether
    Deskripsi:
    Elastic tool tethers (sometimes called bungees) absorb shock and prevent dropped tools from falling onto workers below. One end of the tether connects to the tool and the other end attaches to a fall harness or other anchor point.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Accessory Type: Tool Lanyard
  4. SpanSet Stainless Carabiner Tool Lanyard
    Mulai

    Rp259.900

    SpanSet Stainless Carabiner Tool Lanyard
    Deskripsi:
    1. Diproduksi sesuai standard EN 3552. Diproduksi dengan standard kualitas tertinggi3. Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability)4. Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan
    atribut:
    • Length (inch): 36
    • Capacity (kg): 6.8
  5. Scotch-Brite Spon Sabut Basic
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp4.900

  6. MILWAUKEE Tool Lanyard (Tali Pengaman)
    Mulai

    Rp269.900

    MILWAUKEE Tool Lanyard (Tali Pengaman)
    atribut:
    • For Tool Type: Hand Tools, Power Tools
    • Tethering Component: Tether
    • Tool End Connection: Carabiner
  7. Kstrong Tool Lanyard Single Leg
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Kstrong Tool Lanyard Single Leg
    atribut:
    • Webbing Width (mm): 20
    • Length (mm): Relaxed Length: 889; Expanded Length: 1346
    • Material: Webbing - Polyester, Carabiner - High strength Aluminium
    • Weight Capacity (kg): Max. 4.53
  8. CIG Safety Vest Knitting Waistcoat
    Mulai

    Rp76.900

    CIG Safety Vest Knitting Waistcoat
    atribut:
    • Color: Orange
    • Material: Polyester
  9. ERGODYNE Tool Tether
    Mulai

    Rp389.900

    ERGODYNE Tool Tether
    Deskripsi:
    Coiled tool tethers connect tools to an anchor point. A tightly coiled loop reduces lanyard length to help prevent snags and tangle hazards. The coil extends when the tool is dropped to absorb shock. The coil retracts to the original position to retrieve the tool after it falls.
  10. GEARKEEPER Tool Lanyard
    Mulai

    Rp609.900

    GEARKEEPER Tool Lanyard
    atribut:
    • UNSPSC: 49211805
  11. MILWAUKEE Interchangeable Tool Lanyards
    Mulai

    Rp259.900

    MILWAUKEE Interchangeable Tool Lanyards
    Deskripsi:
    3 Pc 2.2 kg Quick-Connect Lanyard Accessory
    atribut:
    • Length (mm): 787
    • Weight Capacity (kg): 2.2
    • Width (mm): 15
  12. GOSAVE Safety Vest Elastic
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp23.900

  13. DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Fire-Resistant Wearpack Coverall Navy (Pakaian/Baju Anti Api)
    Mulai

    Rp709.900

    DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Fire-Resistant Wearpack Coverall Navy (Pakaian/Baju Anti Api)
    atribut:
    • Certificate: HAKI, BALAI BESAR TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SUCOFINDO
    • Color: Navy
    • Material: 93% New Nomex® III-A Meta Aramid, 5% Kevlar® Para Aramid, 2% Carbon Antistatic Fiber
    • Model: Inherent Flame Resistant Coverall
    • Schotlite: 3M Standard
    • Standards: EN 21612, NFPA 2112, GB 8965, SNI 0989-20
    • Thickness (oz): 6
    • Weave: Twill
    • Zipper: YKK Gold
  14. BAHCO Lanyard (Tali Pengaman)
    Mulai

    Rp589.900

    BAHCO Lanyard (Tali Pengaman)
    Deskripsi:
    -The swivel carabiner has a lock mechanism.-It has an individual tracking number. -Fall prevention of high-elevation work.
  15. GOSAVE Lanyard Pro Single Big Hook
    Mulai

    Rp159.900

    GOSAVE Lanyard Pro Single Big Hook
    Deskripsi:
    - Sitiching rope- Pro forged hook- +big carabiner
  16. MILWAUKEE Locking Tool Lanyard (Tali Pengaman)
    Mulai

    Rp689.900

    MILWAUKEE Locking Tool Lanyard (Tali Pengaman)
    Deskripsi:
    15 kg 0.91m Locking Tool Lanyard
    atribut:
    • Length (mm): 1016
    • Weight Capacity (kg): 15
    • Width (mm): 20
  17. KAHARA Lanyard 90Cm
    Mulai

    Rp139.900

    KAHARA Lanyard 90Cm
    Deskripsi:
    -Simple fall prevention safety cord.-For simple fall prevention.
    atribut:
    • Natural Length: 160mm
    • Cord Diameter: 2mm
    • Maximum Working Load: 0.4kg
    • Maximum Length: 900mm
  18. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  19. LEOPARD Double Big Hook Lanyard With Absorber
    Mulai

    Rp559.900

    LEOPARD Double Big Hook Lanyard With Absorber
    atribut:
    • Working Length (m): 1.8
    • Absorber: Yes
    • Extended Working Length: Yes
    • Type of Lanyard: Rope
    • Size (mm): 16
    • Number of Line : Double
Daftar Harga tools lanyard Terbaru October 2026
Tajima Seal for LanyardRp169.900
Adela Tool Lanyard SafetyRp149.900
ERGODYNE Tool TetherRp469.900
SpanSet Stainless Carabiner Tool LanyardRp259.900
Scotch-Brite Spon Sabut BasicRp4.900
MILWAUKEE Tool Lanyard (Tali Pengaman)Rp269.900
Kstrong Tool Lanyard Single LegRp169.900
UGO Safety Double Big Hook Shock Absorbing Lanyard with RopeRp519.900
CIG Safety Vest Knitting WaistcoatRp76.900
ERGODYNE Tool TetherRp389.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)