Beli tools box set tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- JTC Tools Chest With Tool Set (Kunci Set)atribut:
- Number of Pieces: 165
- Tool Storage Include: Yes
- Tools Storage Type Included: Rolling Cabinet
- KRISBOW Set Perkakas Mekanik Lengkapatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 87x54x79
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- TEKIRO Tool Set Box BesiDeskripsi:MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.atribut:
- Box Dimensions (mm): 550x200x290 (3 Susun)
- Box Material: Metal
- GRIP ON TOOLS Tool Rack Complete SetDeskripsi:TRAY #1 TOOL RACK- Anak sok 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 MM Lippro- Gagang sok L 1/2" Lippro- Kunci Ring Grip-On: 6x7, 8x9, 10x12, 14x17, 19 x 21, 22x24- Kunci Ring Pas Lippro: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm- Obeng buka pentil VCT-02 Grip-On- Obeng Cebol (+) & (-) Grip-On- Obeng Mini (+) & (-) Grip-On- Obeng SCVM 8x4MM (-) Lippro- Obeng Tembus Grip-On: 4" (+/-), 6" (+/-), 8" (-)TRAY #2 TOOL RACK- Kunci Inggris 12" Grip-On- Kunci L 9pcs Ballpoint Lippro- Obeng Ketok Lippro- Obeng Test Pen DC Grip-On- Feeler Gauge Motor 0.03-0.6 Grip-On- Tang Kombinasi 7" Grip-On- Tang Lancip 6" Grip-On- Tang Potong 6" Grip-On- Tang Snapring 5" LB Grip-On- Tang Snapring 5" LT Grip-OnTRAY #3 TOOL RACK- Double Crown Socket Type A Grip-On- Double Crown Socket Type B Grip-On- Swingarm Sleeve Disassemble Tool Grip-On- Flying Wheel Holder Grip-On- Chain Disassemble Tool Grip-On- Hook Wrench 45-50 Grip-On- Kunci L Bintang T27, T30, T40, T50 Short No Tamper Lippro- Kunci Stel Klep Long Grip-On- Kunci Tutup Klep Grip-On- Tahanan Kopling Sabuk Grip-On- Treker Magnet No.3 Grip-On- Treker Magnet No.4 Grip-On- Treker Magnet No.5 Grip-On- Treker Magnet No.6 Grip-On- Treker Magnet No.7 Grip-On- Treker Magnet No.9 Grip-On- Valve Spring Tools Grip-OnSIDE SET:- Kunci Sok T 7, 8, 10, 12, 14, 17 MM Grip-On- Kunci Sok T Flexible: 16, 18, 21 MM Grip-On- T Handle Side Cover Tool Grip-On- Palu Konde 1 Lbs Lippro- Oil Can Lippro
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Toptul 8-Drawer Jumbo Roller Cabinetatribut:
- Overall Size (WxDxH) (mm): 862x498x857
- Overall with Caster (W x D x H) (mm): 862x498x995
- 7 Drawers (mm): 751x438x75
- 1 Drawers (mm): 751x438x155
- KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool SetDeskripsi:This is a set that includes key points including 12.7sq. Sockets and drive tools.
Daftar Harga tools box set tekiro Terbaru February 2026
| JONNESWAY Mechanics Tool Set (Kunci Set) | Rp27.999.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp1.499.900 |
| JTC Tools Chest With Tool Set (Kunci Set) | Rp33.999.900 |
| KRISBOW Set Perkakas Mekanik Lengkap | Rp25.999.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| TEKIRO Tool Set Box Besi | Rp3.699.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring) | Rp149.900 |
| GRIP ON TOOLS Tool Rack Complete Set | Rp7.999.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Tool Set | Rp7.199.900 |
| KRISBOW Set Perkakas | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101005065-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/P101539928-1.jpg)



/8qP101000314-3.jpg)

%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)

/puP101003930-3.jpg)
/01P101004001-4.jpg)
/m3P104574795-14.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)




%20Maintenance%20Tool%20Set/bnP106571419-1.jpg)