Taffware 8 in 1 Tool Set Hammer Screwdriver Cutter Tape Measure (Set Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Head TypeObeng Set
Box Size (cm)25 x 14.5 x 6.5
Large Slotted Screwdriver (Minus) Length (cm)19
Large Slotted Screwdriver (Minus) Diameter (mm)6
Small Slotted Screwdriver (Minus) Length (cm)14.5
Small Slotted Screwdriver (Minus) Diameter (mm)2
Default Length of Cutter Blade (cm)16.5
Diameter of Tester Pen Model Slotted (mm)3
Hammer Dimensions (cm)20.8 x 9 x 2
Large Philips Screwdriver (Flower) Diameter (mm)6
Large Philips Screwdriver (Flower) Length (cm)19
MaterialBesi dan Gagang Plastik Silikon
Meter Length (cm)0 - 200
Slotted Model Pen Tester Length (cm)13.5
Small Philips Screwdriver (Flower) Length (cm)14.5
Small Philips Screwdriver Diameter (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Satu set alat-alat perkakas yang satu ini tidak tangung-tanggung dalam membantu Anda untuk melakukan reparasi maupun pekerjaan lainnya. Hadir dengan banyak jenis perkakas mulai obeng, palu, cutter, meteran, tester listrik dan lainnya. Miliki set perkakas ini untuk keperluan reparasi Anda sehari-hari
Fitur
Semua dalam Satu Set Alat Set alat perkakas ini terdiri dari obeng, palu, cutter, meteran, tester listrik dan lainnya. Material Berkualitas Setiap alat-alat perkakas ini dibuat dari bahan besi berkekerasan tinggi sehingga tidak mudah patah saat digunakan bekerja. Pada bagian gagang terbuat dari bahan plastik dan silikon yang tidak licin dan memiliki daya tahan yang baik sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang. Kotak Penyimpanan yang Kokoh Terdapat tempat untuk menyimpan semua perkakas ini dalam satun tempat. Hal ini membuat semua peralatan tersimpan secara rapi dan teratur sehingga Anda bisa dengan mudah menggunakannya saat diperlukan. Penggunaan bahan plastik yang kuat membuat kotak perkakas set ini tidak mudah pecah saat terjatuh.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan