Beli toolkit sepeda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI PRO Kunci Set Sepeda
    Mulai

    Rp83.900

    LAKONI PRO Kunci Set Sepeda
    atribut:
    • Size (inch): 1 (400-1200Nm)
    • Material: CRV Steel
  2. WERA Bicycle Toolkit (Peralatan Servis Sepeda)
    Mulai

    Rp1.399.900

    WERA Bicycle Toolkit (Peralatan Servis Sepeda)
    Deskripsi:
    Bicycle repair shops and passionate cyclists love screwdriving on a bicycle. With their Bicycle Set 1, the screwdriving tool specialist Wera offers an assortment of tools that is very mobile thanks to its compact and design-oriented textile folding bag, and offers solutions for the most common screwdriving situations when working with bicycles. The sturdy bag contains the bit ratchet Zyklop Mini 1 and 10 bits with all the benefits of Wera-Bit technology, specially adapted to the most common screw connections on a bicycle. With the glass fibre reinforced plastic tyre levers, the tyres can be safely levered off the rim without damaging the rim.Contents of Set :- 8001 A Bit Ratchet ¼"1x 1/4"x87,0 mm- 3899/4/1 Universal holder, stainless steel1x 1/4"x100 mm- 851/1 Z bits 1x PH 2x25 mm- 867/1 TORX® bits1x TX 10x25mm; 1x TX 25x25mm- 840/1 Z Hex-Plus1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25- 9502 Tyre jack with bit mounting1x 105.0 mm- 9503 Tyre jack with valve ejector1x 105.0 mm- Hook and Loop Fastener Strip 701x 50,0x70,0 mm
  3. KRISBOW Bicycle Multi Tools 6inch (Peralatan Servis Sepeda)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Bicycle Multi Tools 6inch (Peralatan Servis Sepeda)
    Deskripsi:
    Multi Tools 14 in 1 Stainless Steel 4.5inch
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 168x288x14
    • Size (inch): 6
  4. TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
  5. TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  6. Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic V (Oli Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic V (Oli Motor)
    Deskripsi:
    ENDURO MATIC - V SAE 10W-40 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC-V SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC-V SAE 10W-40 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru dengan CC besar, yang membutuhkan peforma maximal seperti : Yamaha N-MAX, LEXI, Honda PCX, dll.
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • SAE Grade: 10W-40
    • Specification: 10W-40 API SN JASO MB
  7. Solid Tool Kunci Sepeda
    Mulai

    Rp129.900

    Solid Tool Kunci Sepeda
    Deskripsi:
    Set Content :- 1pcs Pemotong rantai- 1pcs Kunci T 25- 1pcs Kunci L 2/2.5/3/4/5/6/8- 1pcs Obeng (+) dan (-)
  8. TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)
    Mulai

    Rp439.900

    TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)
    Deskripsi:
    Alat untuk menahan / membuka pulley CVT motor matic yang berukuran 125mm - 155mm, berdimensi 135mmx20mmx109mmFungsi : Alat untuk menahan/membuka pulley CVT motor matic Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
    • Dimension 1 (mm): 135
    • Dimension 2 (mm): 20
    • Dimension 3 (mm): 109
    • Dimension 4 (mm): 167
    • Dimension 5 (mm): 83
    • Dimension 6 (mm): 35
  9. JTC Torx Key Folding Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp209.900

    JTC Torx Key Folding Set (Kunci L Bintang)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size (mm): T9・10・15・20・25・27・30&40
  10. JTC Folding Star Set (Tamper Proof)
    Mulai

    Rp229.900

    JTC Folding Star Set (Tamper Proof)
    atribut:
    • Finish: Heat Treated
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Measurement Type: Torx
    • Number of Pieces: 8
    • Size: TX9H, TX10H, TX15H, TX20H, TX25H, TX27H, TX30H, TX40H
    • Type: Folded
  11. MAXPOWER Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    Mulai

    Rp139.900

    MAXPOWER Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    atribut:
    • Size: 350 mm (17-23 mm)
  12. New Osaka Caster Rubber Rigid (Kastor Karet)
    19%
    Mulai

    Rp109.900

  13. Maspion Container Box Melody (Kontainer)
    30%
    Mulai

    Rp119.900

    Maspion Container Box Melody (Kontainer)
    atribut:
    • Color: Random Color
  14. HAMMER CASTER Caster Rubber Swivel (Kastor Karet)
    21%
    Mulai

    Rp149.900

  15. WERA Kraftform Kompakt Vario
    Mulai

    Rp269.900

    WERA Kraftform Kompakt Vario
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 6
  16. WERA Bicycle 3A
    Mulai

    Rp5.599.900

    WERA Bicycle 3A
    atribut:
    • Compatible Chain (inch): 1/8
    • Included Accessories: Storage pouch (9481) x 1, Mobile soft pouch (9480) x 1
    • Material: Special alloy steel, plastic
    • Square Drive (mm): 6.35
  17. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  18. XANDER Wheel Nylon (Roda Nilon)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  19. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
Daftar Harga toolkit sepeda Terbaru October 2026
LAKONI PRO Kunci Set SepedaRp83.900
WERA Bicycle Toolkit (Peralatan Servis Sepeda)Rp1.399.900
KRISBOW Bicycle Multi Tools 6inch (Peralatan Servis Sepeda)Rp179.900
TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)Rp109.900
TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)Rp51.900
Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic V (Oli Motor)Rp119.900
Solid Tool Kunci SepedaRp129.900
TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)Rp439.900
JTC Torx Key Folding Set (Kunci L Bintang)Rp209.900
JTC Folding Star Set (Tamper Proof)Rp229.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)