Beli tool setting gauge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Tube Taper Gauge Set
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Tube Taper Gauge Set
    atribut:
    • Length (mm): 144
    • Finishing Material: SUS420J((_2))
    • Weight (g): 80
    • Purpose of Use: For measurements of grooves/Crevice etc.
  2. monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose)
    Deskripsi:
    Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerant
    atribut:
    • Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
    • Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
    • External Dimensions (mm): 120×230
    • Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
    • Hose Length (mm): Approximately 920
    • Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
    • Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
    • Coolant: R410A, R32
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Material (Hose): NBR
    • Mounting Screw: 1/8NPT
    • Normal Pressure (MPa): 5.5
    • Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
  3. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  4. TRUSCO Taper Gauge
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Taper Gauge
    atribut:
    • Instrument error: Taper gauge ±0.05mm, Scale ±0.13mm
    • Length (mm): 155
    • Material: Stainless Steel (SUS420J2)
    • Measurement Range (mm): Taper: 1.0-15.0 (0.10 Graduation Marks), Scale: 0-130 (0.5 Graduation Marks)
    • Purpose of Use: For measurements of grooves/crevice etc. For measuring height.
  5. Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap Width
    Mulai

    Rp159.900

    Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap Width
    Deskripsi:
    Can be used to easily measure the dimensions of grooves and gaps. Rust resistant, lightand conveniently portable due to quenched stainless steel and silver finish.
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0,05
  6. KRISBOW Alat Pengukur Tekanan Refrigeran AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

  7. monotaro Manifold Kit For R134A With Hose
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Manifold Kit For R134A With Hose
    Deskripsi:
    For R134a car air conditioners
    atribut:
    • Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
    • Hose Length (mm): About 1410
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
    • Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
    • Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
    • Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
    • Refrigerant Used: R134a
  8. Shinwa Rules Taper Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp159.900

    Shinwa Rules Taper Gauge
    atribut:
    • Material: Stainless
  9. JTC R-12 Manifold
    Mulai

    Rp1.899.900

  10. Shinwa Rules Taper Gauge
    Mulai

    Rp189.900

    Shinwa Rules Taper Gauge
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Material: Stainless
  11. JTC R-134A Manifold
    Mulai

    Rp2.999.900

  12. Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    kunci torque
    atribut:
    • Color: Red
    • Torque Range (N m): 10 to 75
  13. TRUSCO Taper Gauge
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Taper Gauge
    atribut:
    • Finishing Material: S55C
    • Instrumental Error (mm): +/-0.04
    • Length (mm): 160
    • Purpose of Use: For measurements of grooves/Crevice etc.
  14. TRUSCO Taper Gauge for Pipes
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO Taper Gauge for Pipes
    atribut:
    • Purpose of Use: For measurement of grooves/crevice/hole diameters, etc.
  15. Niigata Seiki (SK) Circular Taper Gauges
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

  16. Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Deskripsi:
    Primary Specification :- Charging Hose 92cm (red/yellow/blue) TA132AF- High Pressure Gauge-30in.Hg-750PSI (TA140GP)- Low Pressure Gauge-30in.Hg-540PSI (TA141GP)High/Low Pressure GaugeR410A/R32 Refrigerant Saturation Temperature ScaleZero Adjusting Function included
    atribut:
    • Ball Valve Type Open: Close Handle
    • Gauge Screw Size (NPT): 1/8
    • Connecting Port (Flare): 5/16
    • Connecting Diameter (Flare): 5/16
    • Normal Operating Pressure (PSI): 750
    • Sight Glass: TA122K-11
  17. STARRETT Taper Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.099.900

    STARRETT Taper Gauge
    atribut:
    • Item: Taper Gauge
    • Range: 0.0100 to 0.1500inch, 0.30 to 4mm
    • Graduations (inch): 0.001
    • SPC Output: No
    • Material: Tool Steel
    • Dimension Type: Inch
    • Finish: Polished
    • Gauge Style: Flat Leaf
    • Number of Leaves: 8
    • Operation Type: Mechanical
    • Overall Length (inch): 6 1/4
Daftar Harga tool setting gauge Terbaru February 2026
TRUSCO Tube Taper Gauge SetRp1.399.900
monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose)Rp1.299.900
Morris RefrigerantRp559.900
TRUSCO Taper GaugeRp239.900
Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap WidthRp159.900
KRISBOW Alat Pengukur Tekanan Refrigeran ACRp329.900
monotaro Manifold Kit For R134A With HoseRp1.499.900
Shinwa Rules Taper GaugeRp159.900
JTC R-12 ManifoldRp1.899.900
Shinwa Rules Taper GaugeRp189.900

Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)