STARRETT Taper Gauge

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
ItemTaper Gauge
Range0.0100 to 0.1500inch, 0.30 to 4mm
Graduations (inch)0.001
SPC OutputNo
MaterialTool Steel
Dimension TypeInch
FinishPolished
Gauge StyleFlat Leaf
Number of Leaves8
Operation TypeMechanical
Overall Length (inch)6 1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Halaman Terkait