Beli tool set square di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insize Combination Square Set (Penggaris Siku)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Insize Combination Square Set (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Penggaris Siku Kombinasi - Center head: untuk menetukan titik tengah benda berbentuk bulat. Akurasi +/- 0,15mm- Protractor head: untuk mengatur blade pada sudut yang diinginkan pada bagian tepi benda, dan Dapat Digunakan Untuk mengukur sudut. Range 0-180°, akurasi +/- 7 min.- Square head: untuk mengatur blade pada sudut 90° atau 45° pada bagian tepi benda. Akurasi +/- 8min untuk 90° square, +/- 10 menit untuk 45° square- Blade: Range 300 mm/12 inci, Skala: 0,5 mm dan 1/32 inci pada front face, 1mm dan 1/64 inci pada back face
  2. Kennedy Diecast Combination Square & Rule
    Mulai

    Rp239.900

    Kennedy Diecast Combination Square & Rule
    Deskripsi:
    Multi-functional. Can be used as try square, mitre square, depth gauge, spirit level, marking gauge, height gauge and rule. Supplied with scribing tool. Diecast aluminium alloy head with the 6 Inch rule and diecast zinc alloy head with the 12 Inch rule. Precision rolled blades.
    atribut:
    • Type: Combination Square & Rule
    • Graduation Marking Colors: Black
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Material: Aluminium
    • Color: Black Silver
    • Features: Depth Gauge, Spirit Level
  3. Non Brand Poster - Lockout & Tagout, Semua Sumber Tenaga Pada Mesin
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Poster - Lockout & Tagout, Semua Sumber Tenaga Pada Mesin
    Deskripsi:
    Lockout & Tagout, Semua Sumber Tenaga Pada Mesin. LOTO terlihat seperti hal yang sepele, padahal bila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar dapat berakibat fatal.
  4. Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Deskripsi:
    - Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  5. C-Mart Combination Try Square Stainless Steel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

  6. Kennedy Multi-Functioncombination Set
    Mulai

    Rp4.399.900

    Kennedy Multi-Functioncombination Set
    Deskripsi:
    KCS300 Multi-function 300mm/12inch combination set. Can be used as a square, mitre, depth and height gauge. Set Contains: Square head with accurate machined faces, fixed angles of 45 Degrees and 90 Degrees, built-in spirit level, adjusting nut amd scriber. Protractor head for measuring angles up to 180 Degrees, graduated to 1 Degrees with one machined face, three knurled securing/adjusting nuts and built-in spirit level. Centre head offers a fixed 90 Degrees angle, for finding the centre of round bar stock up to 120mm diameter. 300/12inch hardened stainless steel rule, metric and inch measurements with graduations in 1mm and 1/32nd.
    atribut:
    • Additional Features: Can be used as a square, mitre, depth and height gauge Graduations in 1mm, 1/32nd and 1 Degrees
    • Material: Stainless Steel
    • Includes: Centre head Protractor head Square head
    • System of Measurement: Imperial Metric
    • Head Material: Steel
    • Size: 12inch/300mm
    • Weight Each: 1380g
    • Part Number: KEN3303250K
  7. Shinwa Rules Mitre Square
    Mulai

    Rp399.900

    Shinwa Rules Mitre Square
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  8. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp779.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  9. Shinwa Rules Try Square Aluminium Base No Graduation
    Mulai

    Rp289.900

  10. TRUSCO Complete Square
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Complete Square
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SUS420J2)
    • Arm x Base Length (mm): 180x101mm
    • Width (mm): 18
    • Base Width (mm): 18
    • Thickness (mm): 1.50
    • Specification: Arm surface has graduation marks in mm; Reverse side has mm graduation marks & angle markings
    • 90degrees right angle accuracy (mm): +-0.2mm
    • Purpose of Use: Inspection at right angles, injuries at right angles, etc.
  11. TRUSCO Protactor (Busur Derajat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Protactor (Busur Derajat)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS420J2)
    • Diameter (mm): 90
    • Total Ruler Length (mm): 204
    • Ruler Thickness (mm): 1.2
    • Scale Interval: 1degrees
  12. Mitutoyo Holtest
    Mulai

    Rp5.499.900

  13. Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow Radius Besar
    Mulai

    Rp21.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow Radius Besar
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  14. Shinwa Rules Small Square Polish Finish
    Mulai

    Rp129.900

    Shinwa Rules Small Square Polish Finish
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Type: Polish Finish
  15. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga tool set square Terbaru October 2026
Insize Combination Square Set (Penggaris Siku)Rp1.099.900
Kennedy Diecast Combination Square & RuleRp239.900
Mitutoyo Combination Square (Penggaris Siku)Rp2.599.900
Non Brand Poster - Lockout & Tagout, Semua Sumber Tenaga Pada MesinRp149.900
Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCRp209.900
C-Mart Combination Try Square Stainless SteelRp89.900
Kennedy Multi-Functioncombination SetRp4.399.900
STANLEY Professional Square (Penggaris Siku)Rp259.900
Shinwa Rules Mitre SquareRp399.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp779.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)