Beli tool set car di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Double Open End Wrench Set-Europe Type
    Mulai

    Rp499.900

    JTC Double Open End Wrench Set-Europe Type
    atribut:
    • Measurement Type: Metric
    • Offset: 0 Degrees
    • Type: Straight
  2. TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp23.900

    TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  3. TEKIRO Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  4. KRISBOW Kunci Pas
    Mulai

    Rp17.900

    KRISBOW Kunci Pas
    Deskripsi:
    Open End Wrench 1.13/16x2inch ini merupakan alat yang berguna untuk membuka dan mengencangkan benda kerja dengan cepat. Bentuk dari alat ini adalah kombinasi kunci ring dan pas dimana bagian ring digunakan untuk membuka baut pertama kali dan bagian kunci pas untuk pembukaan dan pengencangan secara cepat. Alat ini terbuat dari material chrome vanadium sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Kunci pas ini mempunyai dimensi 100x55x10mm dan ukuran 1.13/16x2inch. Kunci pas sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  5. monotaro Valve Spring Compressor Set
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Valve Spring Compressor Set
    Deskripsi:
    It is a tool exclusively used for removing intake exhaust valve during engine disassembly work. For motorcycles
    atribut:
    • Overall Length (mm): 300 (body)
    • Instruction Manual:
    • Set Content: Body x 1, Handle mounting screw x 1, Handle x 1, Valve screw (75 mm) x 1, Valve screw (115 mm) x 1, Valve adapter (phi 16 mm x 48 mm / phi 19 mm x 48 mm / phi 23 mm x 48 mm / phi 25 mm x 48 mm / phi 30 mm x 48mm) x 1
    • how to use: By changing the combination of adapters of various sizes, it can correspond to various vehicle models.
  6. American Tool Set Kunci Roda Ban Truk Tipe Panjang (Kunci Pembuka Ban Truk Manual)
    Mulai

    Rp929.900

    American Tool Set Kunci Roda Ban Truk Tipe Panjang (Kunci Pembuka Ban Truk Manual)
    atribut:
    • Overall Length: 380mm
    • Application For: Cars, trucks, & big trucks
  7. JTC Double Flexible Socket Wrench (Euro-Type) (Kunci Socket)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

  8. TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  9. JTC Double Open End Wrench
    Mulai

    Rp45.900

    JTC Double Open End Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Measurement Type: Metric
    • Type: Straight
  10. TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  11. MAXPOWER Slugging Open End Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  12. JTC Double Socket Flexible Wrench (Euro-Type)
    Mulai

    Rp129.900

    JTC Double Socket Flexible Wrench (Euro-Type)
    atribut:
    • Type: Flexible Head
  13. KYOTO TOOL (KTC) Open-end Wrench
    Mulai

    Rp70.900

    KYOTO TOOL (KTC) Open-end Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.Adopts an I-shaped cross-sectional structure, making it lightweight and strong.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.
  14. PROTO Open End Wrench Set
    Mulai

    Rp1.999.900

    PROTO Open End Wrench Set
    Deskripsi:
    Open end wrench sets can come with different opening angles on each end for access to fasteners in tight spaces. They have a wrench head on each end and can access fasteners from the top and side compared to box wrenches that can only access a fastener from the top. These double end wrenches are SAE (inch) size and can have a different size on each end so that each wrench can be used for two different size fasteners.
    atribut:
    • Single End/Double End: Double End
    • Container Type: Vinyl Pouch
    • Opening Type: Rounded
    • Tether Style: Not Tether Capable
    • Container Color: Red
    • Handle Color: Silver
    • Handle Type: One Piece
    • Head Type: Standard
    • Material: Alloy Steel
    • Wrench Product Grouping: Wrench Sets
    • Wrench Shape: Straight
  15. FACOM Open End Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

Daftar Harga tool set car Terbaru January 2026
JTC Double Open End Wrench Set-Europe TypeRp499.900
TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)Rp23.900
TEKIRO Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Rp24.900
KRISBOW Kunci PasRp17.900
monotaro Valve Spring Compressor SetRp859.900
American Tool Set Kunci Roda Ban Truk Tipe Panjang (Kunci Pembuka Ban Truk Manual)Rp929.900
JTC Double Flexible Socket Wrench (Euro-Type) (Kunci Socket)Rp129.900
Kenmaster Palu KambingRp37.900
TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricRp119.900
JTC Double Open End WrenchRp45.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)