Beli tool point di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Set Kunci Sok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

  2. monotaro Hook Pick Set
    Rating:
    95% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp34.900

    monotaro Hook Pick Set
    Deskripsi:
    For attaching and detaching o-rings, springs, etc. and for positioning small parts.
    atribut:
    • Handle Length (mm): 67
    • Length (mm): 140
    • Material (Grip): PP
    • Material (Shaft): Chromium Vanadium
    • Shaft Diameter (Ø mm): about 3
    • Shape: Straight Types, L Types, Hook Types, Abnormal Types
  3. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  4. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  5. SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)
    Deskripsi:
    - 11x set kunci ring pas full polish (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm)- 2x kunci busi seri 10mm (16,21mm)- 15x set mata kunci sok hexagon seri 10mm (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)- 1x kunci ratchet quick release seri 10mm- 2x set wobble socket seri 10mm (3", 10 ")- 1x universal joint seri 10mm- 1x adaptor 10mm (3/8" square hole X 1/4" square head)- 1x sliding head seri 12,5mm (1/2" square hole X 3/8" square head)- 1x adaptor 6,3mm (1/4" square hole X 3/8" square head)- 1x gagang mata obeng seri 6,3mm- 1x bit adaptor seri 6,3mm- 15x set bit panjang 25mm seri 6,3mmTorx: T10, T15, T20, T25, T30, T40Hexagon: (3, 4, 5, 6mm)Slotted (4, 5, 6,5mm)Phillips: (#1, #3)- 1x obeng minus dengan through blade (6 × 100mm)- 1x obeng plus dengan through blade (#2 × 100mm)- 1x tang slip joint 8"- 1x tang lancip 6"
  6. TEKIRO Kunci Sok T
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Kunci Sok T
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 200
    • Dimension 2 (mm): 10
    • Dimension 3 (mm): 300
  7. TEKIRO Mechanic Tools Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  8. monotaro O-Ring Seal Pick Tool Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro O-Ring Seal Pick Tool Set
    Deskripsi:
    It is a convenient tool that can be widely used for removing O-rings, oil seals, seals such as dust seals, lids and caps of the interior of automobiles.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): Two 213 x tips, 143 x two tips
    • Material (Shaft): CR-V
    • Material (Clips): PP+TPR
    • Handle Length (mm): 80
    • Hardness HRC: 48
    • Shaft Diameter (Ø mm): 3
  9. TEKIRO Box End Wrench Set mm Type (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

Daftar Harga tool point Terbaru January 2026
SATA Set Kunci SokRp359.900
monotaro Hook Pick SetRp34.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp329.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp119.900
JONNESWAY Set Kunci Sok Super Tech (Kunci Sok Set)Rp1.499.900
SATA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp289.900
SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ratchet)Rp789.900
MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/2inchRp279.900
JTC Socket Set (Kunci Sock Set)Rp259.900
SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)