Beli tool drawer tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Retsch Test Sieve (Ayakan Uji)Deskripsi:Stainless steel sieve frame with high form stability. Application : separation, fractioning, particle size determination
- BGR Test Sieve (Ayakan Uji)Deskripsi:Test sieve ayakan Mesh dibuat berdasarkan standar nilai ukuran suatu bahan atau partikel. Standar nilai ini adalah ukuran diameter nominal partikel yang dapat diterima oleh semua kalangan dan telah disepakati secara internasional. Nilai diameter nominal tergantung pada metode dalam menentukannya. Terdapat 2 metode yang umum digunakan untuk menilai diameter nominal suatu bahan atau partikel.
- AS ONE Test Sieve (Ayakan Uji)atribut:
- Specification: popular type
- Retsch Sieve Shaker Electromagnetic (Mesin Pengayak Uji)atribut:
- Package Size (mm): 580x500x370
- ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji)atribut:
- Material: Stainless Steel
- ADVANTECH Test Sieve Brass Wire Cloth (Ayakan Uji)atribut:
- Frame Material: Brass
- Standards: ASTM E11
- B-ONE Sieveatribut:
- Diameter (mm): 200
- Height (mm): 50
- Material: Stainless Steel 304
- SIEVE FACTORY IIDA Standard Sieve Idatribut:
- Type: Real new type
- Galfindo Test Sieve (Ayakan Uji)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Standard: ASTM
- B-ONE Test Sieve Stainless Steel (Ayakan Uji)atribut:
- Diameter (mm): 200
- Height (mm): 50
- Material: Stainless Steel 304
- MSA (Local) Tali Dagu Helm Safety (Tali Helm)Deskripsi:Menjaga keselamatan saat bekerjadi lingkungan proyek bangunan dan konstruksi dengan menggunakan tali cadangan untuk helm keselamatan kerja Anda. Tali ini dilengkapi dengan empat kait sehingga dapat lebih aman dan dapat menjangkau sisi-sisi helm dengan sempurna. Tali juga terbuat dari material berkualitas, membuatnya lebih kokoh dan nyaman ketika digunakan.atribut:
- Material: Nylon
- Model : 4 point/huruf Y
- ZIA Test Sieve (Ayakan Uji)Deskripsi:Sieve Test Round Stainless Diameter 3 inchPan and CoverFor determining grain size distribution of particles.Quality : ExportBest Qualityatribut:
- Mesh Material: Stainless steel
- Mesh Type: Wire Mesh
- Standard: ASTM E-11
- ZIA Sieve Shaker Electric (Mesin Pengayak Uji)Deskripsi:Sieve Shaker Digital Without Timer 8 inchFor sieving sample aggregate diameter 8 inch.Without TimerQuality : ExportBest Qualityatribut:
- Capacity: 8 Sieve Round
- Electricity (V): 220 AC
- Standard: ASTM E-11
- B-ONE Test Sieve (Ayakan Uji)Deskripsi:Test Sieve B-One, alat yang andal untuk analisis granulometri dan pemisahan partikel dalam laboratorium Anda. Dibuat dengan presisi tinggi oleh B-One, alat ini memberikan hasil yang akurat dan konsisten dalam pengujian material, dari partikel halus hingga kasar.atribut:
- Diameter (mm): 200
- Height (mm): 50
- Material: Stainless Steel 304
- HomeMaster Stainless Strainer Powder Sifter Mesh 400Deskripsi:Ayakan Tepung/Gula dari stainless berkualitas,cocok untuk membuat adonan atau topping.atribut:
- Material: Stainless
- Mesh (micron): 400/385
- HUMBOLDT Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)atribut:
- UNSPSC: 41103813
- Horsepower (HP): 1/4
- Mounting Required: Yes
- Timer Range (minute): 30
- AS ONE Sieve Shaker Mini (Mesin Pengayak Uji)Deskripsi:- Suitable for classifying small amounts of powder. - Sieves can be used with 3 to 5 stages. - Since a small sieve is used, it can be weighed together with the sieve after classification.atribut:
- AS ONE Part Number: 1-8990-11
- Accessories: Lid for stainless steel sieve, receiver, intermediate receiver, anti-vibration sheet
- Dimensions (mm): 115×230×253
- Material: [Sieve part] stainless steel
- Power Supply (V): 100 (AC) (adapter 1.8m)
- Body Material: Zinc die-cast baked finish
- Fit: Sieve; 75mm x 3-5 steps
- Mass (kg): 3 (when 5 sieves are installed)
- Motor: DC brush motor
- Number of Revolutions (rpm): 1000-2500
- Specification: horizontal rotation
- AS ONE Sieve Shaker Horizontal (Mesin Pengayak Uji)atribut:
- Size (mm): 380x375x469
- Applicable Sieve (mm): 200x45 (5 stages of sieve)
- System (mm): Turning movement (turning diameter 30)
- Turning Rotation Speed: 20 - 200
- Package Size (mm): 450x465x560
- GOPAS Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)Deskripsi:Barang belum termasuk sieve mesh nya. Untuk Sieve mesh bisa dilihat di p103493101atribut:
- Sieve diameter: 8 inchi
- Power Supply (V): 220/200 Watt
- Material: Aluminium Pulley
- Capacity: 8 Sieve
- Timer (minute): Built in timer 60
Daftar Harga tool drawer tekiro Terbaru October 2026
| Retsch Test Sieve (Ayakan Uji) | Rp4.799.900 |
| BGR Test Sieve (Ayakan Uji) | Rp299.900 |
| AS ONE Test Sieve (Ayakan Uji) | Rp1.299.900 |
| Retsch Sieve Shaker Electromagnetic (Mesin Pengayak Uji) | Rp149.999.900 |
| ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji) | Rp879.900 |
| ADVANTECH Test Sieve Brass Wire Cloth (Ayakan Uji) | Rp1.099.900 |
| B-ONE Sieve | Rp919.900 |
| SIEVE FACTORY IIDA Standard Sieve Id | Rp2.099.900 |
| Galfindo Test Sieve (Ayakan Uji) | Rp479.900 |
| B-ONE Test Sieve Stainless Steel (Ayakan Uji) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b1P107025397-1.jpg)
/akP111310380-1.jpg)
/i5P103491653-11.jpg)
/liP108070774-1.jpg)
/luP111107786-1.jpg)
/9yP109527358-19.jpg)


/p1P110947901-1.jpg)
/r1P105890973-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Tali%20Dagu%20Helm%20Safety%20(Tali%20Helm)/j4P110156688-5.jpg)
%20Test%20Sieve%20(Ayakan%20Uji)/7pP109291277-1.jpg)
/i5P110161653-1.jpg)
/eyP110161538-1.jpg)
/r0P112264972-1.jpg)

/2qP109522098-1.jpg)
/3uP103486138-3.jpg)
/g4P108116580-1.jpg)
/afP109092375-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)