HUMBOLDT Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)

Sebelum PPN:
Rp51.999.900 - Rp62.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103813
Horsepower (HP)1/4
Mounting RequiredYes
Timer Range (minute)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Motorized Sieve Shaker Sieve Diameter 3 in 5 in 8 in Fits Number of Full Size Sieves 38 Fits Number of Half Size Sieves 18 ASTM C136 Timer Range 30 min Timer Type Analog Mounting Required Yes 1/4 hp HP Power Required 115V AC 50/60 Hz Manufacturers Warranty Length 6 mo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan