Beli tone spanner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Spanner Set
    Mulai

    Rp309.900

    TONE Spanner Set
    Deskripsi:
    -It has a soft curved design with beautiful satin finishing that fits hands.-It has the unique head shape having features of a round type and a spear type.-Wrench holder
  2. TONE Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Set Contents : DS-5.507,0810,1113,1214,1719,2224,2730
    atribut:
    • Overall Length (mm): 216
    • Width Across Flat (mm): 19x22
  3. TONE Spanner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  4. HOLEX Torque Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

    HOLEX Torque Wrench
    Deskripsi:
    Version: One-armed; slim design with easily readable dial gauge. Body entirely of steel, chrome-plated with fixed square drive for plug-in heads. Units of measure: Nm Knurled metal handle. Function: Actual torque can be read on the gauge whilst working; the final value is held by the memory pointer to be read later. Standard: Tested to DIN EN ISO 6789. Cutting data: Legend for drawing and formula: l1 = Lever length without plug-in head l2 = Adjusted reference dimension on the torque wrench l3 = Lever length including factory calibration reference dimension l4 = Reference dimension of the plug-in head L = Total length of the tool T1 = Torque to be set T2 = Specified torque
    atribut:
    • Measurement Technology: Mechanical
    • Standard: DIN EN ISO 6789
    • Connection Format: Push-through square drive (ratchet)
    • Display: Analogue
    • Measurement Process: Torque
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. TONE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp279.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
  7. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  8. KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp23.900

    KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  9. PROTO Single Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp649.900

    PROTO Single Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    These open end service wrenches have a thin handle for use on jam nuts, check nuts, or lock nuts. The opening angle and short length allow access to fasteners in tight spaces. The wrench head can access fasteners from the top and side compared to box wrenches that can only access a fastener from the top. The opposite end allows for a secure grip on the full length of the handle. These single end wrenches are SAE (inch) size for use on one specific size fastener.
    atribut:
    • Handle Color: Silver
    • Handle Type: One Piece
    • Single End/Double End: Single End
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Satin
    • Head Offset Angle (°): 30
    • Head Type: Standard
    • Opening Angle (°): 30
    • Opening Type: Rounded
    • Standards: ASME
    • Tether Style: Not Tether Capable
    • Wrench Length Style: Stubby
    • Wrench Product Grouping: Wrenches
    • Wrench Shape: Straight
  10. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  11. WIRASTAR Mesin Es Batu
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Mesin Es Batu
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  12. ATS Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp8.900

    ATS Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kunci ring pas yang terbuat dari besi drop forged, yang sudah di hardened dan ditempa, sehingga menghasilkan kunci yang kuat untuk keperluan sehari-hari, dengan harga yang ekonomis.Dengan proses finishing poles dan chrome-plated, setiap kunci ring ini tampak kilap, menarik dan tidak mudah berkarat.
    atribut:
    • Finishing: Polished with Chrome Plated
    • Hardened: Yes
    • Material/Manufacturing Method: Full Drop Forged
    • Tempered: Yes
    • Type: Raised Panel
  13. KRISBOW Set Alat Senai dan Tap Ulir Baut Metric
    Mulai

    Rp229.900

    KRISBOW Set Alat Senai dan Tap Ulir Baut Metric
    atribut:
    • Type: Tap Dies Set
    • Color: Silver
    • Dimensions (cm): 30x15x5
  14. Vessel Bit Hexagon Socket Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Vessel Bit Hexagon Socket Driver
    atribut:
    • Socket Type: Socket bit for Hexagong screw
  15. TONE Tool Set
    Mulai

    Rp109.900

  16. HEYCO Single Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp139.900

    HEYCO Single Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    DIN 894 / ISO 3318PH = phosphated (6 – 90 mm)
Daftar Harga tone spanner Terbaru March 2026
TONE Spanner SetRp309.900
First Tools Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp19.900
TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp99.900
First Tools Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)Rp129.900
TONE Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp159.900
TONE SpannerRp98.900
HOLEX Torque WrenchRp1.499.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp22.900
TONE Ratchet HandleRp279.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp31.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)