Beli toko alat perkakas bandung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Input Voltage: DC 220 V
- Frequency: 50/60 Hz
- Duty cycle: 0.6
- No-Load Loss: 40 W
- Efficiency: 0.8
- Insulation Grade: F
- Housing Protection Grade: IP21
- No. Load Voltage: 59 V
- Power Factor : 0.73
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt)Deskripsi:- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
- BANDO C.V.T Belt Only KVB Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO C.V.T BeltBefungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekelilingatribut:
- Bando Number: 791-19-30-9.5
- automatic motor type: Honda Vario, Vario 110
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja andaatribut:
- SNI License: Yes
- Color: Black
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
Daftar Harga toko alat perkakas bandung Terbaru March 2026
| Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA) | Rp3.699.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
| ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt) | Rp119.900 |
| BANDO C.V.T Belt Only KVB Series (Van Belt) | Rp92.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek) | Rp439.900 |
| RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp4.099.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldmax%20ARC%20IGBT%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P102094525-1.jpg)
/P102085998-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207106H%20(Sepatu%20Proyek)/1lP101000057-17.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/ptP102113929-2.jpg)