Beli toilet wall hung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTO "Le Muse" Rimless w/ CCT Wall Hung Toilet BowlDeskripsi:Rimless w/ CCT Wall Hung Toiletatribut:
- Bowl Shape: Elongated
- Rough-in (mm): 220
- PROTO Combination Wrench Satin 12 Point (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Satin
- Point Size: 12
- Specification ASME: ASME B107.100
- TOTO Avante Kloset Duduk Gantungatribut:
- Bowl Shape: Elongated
- Trap Type: P-Trap
- Rough-in (mm): 220
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- TOTO Le Muse Kloset Duduk Gantung Rimlessatribut:
- Bowl Shape: Elongated
- Rough-in (mm): 210
- TOTO Le Muse Kloset Dudukatribut:
- Bowl Shape: European
- Rough-in (mm): 180
- Trap Type: P-Trap
- TOTO Avante Kloset Duduk Gantung Rimless dengan CCTatribut:
- Bowl Shape: Elongated
- Rough-in (mm): 210
- Atom Kevlar [[RD]] Arm CoverDeskripsi:-Arm cover having good texture made by spun yarn.-Cut resistant arm cover to protect the wrist. -Glass/stainless steel processing work.atribut:
- Color: Yellow
- Material: Kevlar(_ (R) (aramid fiber)Spun Yarn
- Size: Free
- Thickness (mm): 1.8
- W x L (cm): 8x10
- PROKLEEN Toilet Bowl CleanerDeskripsi:Toilet Bowl CleanerPembersih yang dapat menghilangkan noda membandel dan kuman pada toilet bowl, kloset, keramik dan permukaan keras lainnyaUsage Instruction:Noda Ringan: 200 mL / L air (1:5)Noda Berat: Murni- Oleskan Toilet Bowl Cleaner dengan kuas pada permukaan yang akan dibersihkan- Tunggu beberapa menit dan bilas dengan air bersih- Untuk noda membandel, gunakan sikat atau sponsSilahkan konsultasikan dengan perwakilan United Cleaning Enterprise untuk hasil yang maximal.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
Daftar Harga toilet wall hung Terbaru March 2026
| TOTO MA Keran Bak Mandi Tanam G 1/2inci | Rp999.900 |
| TOTO "Le Muse" Rimless w/ CCT Wall Hung Toilet Bowl | Rp3.699.900 |
| TOTO Hayon Kloset Duduk Gantung | Rp3.499.900 |
| TOTO Afur Pop-Up One Push | Rp309.900 |
| TOTO Avante Toilet Bowl Kloset One Piece S-Trap Rimless tanpa CCT | Rp5.799.900 |
| TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
| TOTO Kloset Duduk Gantung | Rp2.199.900 |
| American Standard Toilet | Rp379.900 |
| PROTO Combination Wrench Satin 12 Point (Kunci Ring Pas) | Rp299.900 |
| TOTO Avante Kloset Duduk Gantung | Rp9.599.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/20P103498072-1.jpg)








![Atom Kevlar [[RD]] Arm Cover](https://media.monotaro.id/mid01/small/Keselamatan%20Kerja(K3)%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Lain%20-%20lain/Atom%20Kevlar%20%5B%5BRD%5D%5D%20Arm%20Cover/eeP102861518-2.jpg)