Beli tire repair di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Tube Patch
    Mulai

    Rp66.900

    monotaro Tube Patch
    Deskripsi:
    It can be used for repairing punctures for motorcycles, passenger car tires.. Motorcycle, passenger carDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
  2. AOI Pro-Patch Sheet
    67%
    Mulai

    Rp1.999.900

    AOI Pro-Patch Sheet
    atribut:
    • Material: Reforming petroleum asphalt
    • Thickness (mm): 2.5
    • Vertical (mm): 200
    • Horizontal (mm): 300
    • Purpose of Use: For repairing cracks on asphalt. For scattering prevention after filling pot holes.
  3. monotaro Patch For Radial Tire (For Inner Surface Repair)
    Mulai

    Rp299.900

    monotaro Patch For Radial Tire (For Inner Surface Repair)
    Deskripsi:
    It is a patch for repairing the inner surface of a radial tire of a passenger car. Repair the punctured tire from the inside.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Dimensions (phi mm): 55 x 75
    • Compatible: A passenger car
    • Number of Tire Ply: 1
  4. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  5. TRU-FLATE Tire Patching
    Mulai

    Rp90.900

    TRU-FLATE Tire Patching
    Deskripsi:
    Patches and plugs repair minor tire damage. Plugs repair punctures from nails or screws by filling the hole and creating a seal. Patches cover larger holes and adhere to the inside of tires.
    atribut:
    • UNSPSC: 25172504
  6. monotaro Hand Roller
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Hand Roller
    Deskripsi:
    The crimping of the tube patch.
    atribut:
    • Roller Width (mm): 3
    • Length (mm): 187
    • Roller Outer Diameter (Ø mm): 38
    • Weight (g): 136
  7. Mitsubosi C.I. Wing Knob
    86%
    Mulai

    Rp50.900

    Mitsubosi C.I. Wing Knob
    atribut:
    • Knob Height: 17mm
    • Screw Dimensions: M6x1
    • Material (Screwed Part): Steel
    • Material (knobs): ASA resin
    • Mass (g /package): 52
    • Heat Resistance Temperature (°C): 80
    • Outer Diameter d (mm): 32
  8. TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (psi): 170
    • Dimension 1 (mm): 160
    • Dimension 2 (mm): 106
    • Dimension 3 (mm): 96
    • Dimension 4 (mm): 13
    • Dimension 5 (mm): 670
  9. Maruni (Automotive) Karet Tambal Ban Dalam Sepeda
    Mulai

    Rp48.900

    Maruni (Automotive) Karet Tambal Ban Dalam Sepeda
    Deskripsi:
    - Maruni Tube Patch dapat digunakan pada semua jenis ban sepeda. - Maruni Tube Patch tersedia dalam berbagai macam ukuran dan bentuk. - Penggabungan lapisan pengikat dan penguat pada Maruni Tube Patch membuat perbaikan pada ban tidak mudah terlepas. - Bagian tepi Maruni Tube Patch yang berbulu dapat menutupi kerusakan pada ban di area yang berdekatan. - Gunakan Maruni Valkarn agar memberikan hasil perbaikan yang cepat dan efektif.
    atribut:
    • Packaging: Sheet
    • Type: Round
  10. JTC Rotator Cleaning Gun
    Mulai

    Rp1.699.900

    JTC Rotator Cleaning Gun
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tank Capacity (L) : 1
  11. FY TECH Multifunctional Shortwave Infrared Curing Lamp
    Mulai

    Rp4.899.900

    FY TECH Multifunctional Shortwave Infrared Curing Lamp
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 200-240
  12. TIPTOP Tractor Valve Tube Patch Type
    Mulai

    Rp409.900

    TIPTOP Tractor Valve Tube Patch Type
    Deskripsi:
    A large patch type tractor valve with good durability for valve replacement of tube tires such as totactors.
    atribut:
    • Type: flour
    • Suitable For: For agriculture
    • Valve Diameter (Φmm): 11
    • Patch diameter (Φmm): 88
  13. TEKIRO Tire Seal String (Bahan Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp55.900

    TEKIRO Tire Seal String (Bahan Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    Tire Seal String merupakan produk dari Tekiro berupa plug sepotong string yang berfungsi sebagai sealer ban ke lubang cucuk dengan kit khusus, dan diperuntukkan untuk Ban Tubeless.Fungsi : Untuk menambal ban tubelessMaterial : rubber
  14. Maruni (Automotive) Lem Ban Dalam
    Mulai

    Rp21.900

    Maruni (Automotive) Lem Ban Dalam
    Deskripsi:
    - Semen vulkanisir untuk perbaikan ban dengan menggunakan karet tambal ban maruni. - Berfungsi untuk memperbaiki berbagai jenis ban mulai dari sepeda hingga ban OTR. - Lem Maruni Valkarn berkualitas tinggi dan sangat rekat/lengket. - Memiliki daya rekat yang optimal, - Tahan panas, sehingga dapat mencegah terlepasnya bahan tambalan saat mengemudi. - Lem Maruni Valkarn tidak perlu melalui proses pemanasan. - Lem Maruni Valkarn sebaiknya digunakan dengan produk Maruni lainnya. - Lem Maruni Valkarn tidak mudah terbakar.
    atribut:
    • Appearance: Liquid
Daftar Harga tire repair Terbaru June 2026
JTC Round Tube PatchRp149.900
JTC Metal T Handle Closed Eye ToolRp179.900
monotaro Tube PatchRp66.900
AOI Pro-Patch SheetRp1.999.900
monotaro Patch For Radial Tire (For Inner Surface Repair)Rp299.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.999.900
JTC Tire Repair ToolRp189.900
TRU-FLATE Tire PatchingRp90.900
monotaro Hand RollerRp149.900
Mitsubosi C.I. Wing KnobRp50.900

Data diperbarui pada 14/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)