Beli tire changer tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Mesin Pengganti BanDeskripsi:TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgsatribut:
- Motor Power (kW): 0.75
- Max. Wheel Diameter (inch): 41
- Max. Wheel Width (inch): 14
- Clamping (inch): 6-24
- Air Supply (bar): 8
- Bread Breaker Force (Kgs): 2500
- Wipro Tire Changeratribut:
- Max. Wheel Width (inch): 14
- Air Supply (bar): 45148
- Motor Power (kW): 1.1
- Noise Level (dBa): 70
- Packing: Wood Case
- Power Supply (V/Hz): 220/50
- GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changeratribut:
- Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
- Power Supply (V): 220/400/110
- Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
- Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
- Outside Clamping (inch): 10-18
- Inside Clamping (inch): 12-20
- Air Supply (bar): 8
- Bead Breaker Force (kgs): 2500
- Noise Level (dB): <70
- Package Size (mm): 960x760x880
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- KRISBOW Mesin Pembuka Banatribut:
- Noise Level (dB): < 75
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- FLY-SPEED Tire Changeratribut:
- Frequency (Hz): 50-60
- BRIGHT Motorcycle Tyre Changeratribut:
- Outside clamp (mm): 152-610 (6-24inch)
- Tyre Width (mm): 76-305 (3-12inch)
- Working Air Pressure (bar): 8-10
- Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
- Power Supply (V): 220/380
- Dimensions (mm): 980x760x950
- Maximum Wheel Diameter (mm): 960
- Net/Gross Weight (kg): 185/215
- Noise Level (dB): <70
- Power (kW): 0.75/1.1
- BRIGHT Truck Tire Changeratribut:
- Rim Diameter (inch): 14-26
- Wheel Width (mm): 1000
- Working Pressure (Bar): 130-150
- Hydraulic Pump Motor Power (kW): 1.5
- Voltage (V): 380
- Dimensions (mm): 2100x1650x930
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Wheel Diameter (mm): 1500
- Net/Gross Weight (kg): 585/739
- Noise Level (dB): <75
- Phase: 3
- BRIGHT Car Tyre Changeratribut:
- Outside clamp (mm): 279-610 (11-24inch)
- Inside Clamp (mm): 330-660 (13-26inch)
- Tire Width (mm): 76-356 (3-14inch)
- Working Air Pressure (bar): 8-10
- Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
- Dimensions (mm): 1200x920x1050
- Maximum Wheel Diameter (mm): 1250
- Net/Gross Weight (kg): 239/269
- Noise Level (dB): <70
- Power (kW): 0.75/1.1
- Power Supply (V): 220/380
- Giuliano Tire ChangerDeskripsi:Superautomatic tyre changer, suitable for car and motorcycle wheels having rim size from 10" to 24" (max. diameter 1000mm./39", max. wheel width 390mm./15"). Equipped with turtable double speed rotation system with pedal controlatribut:
- Operating Pressure (Bar/Psi): 10/145
- HOFMANN Tire Changer Montyatribut:
- Maximum Tire Diameter (mm): 1000
- Frequency (Hz): 50/60
- AKS Semi-Auto Tire Changer with Pneumatic Bead Breaker Bladeatribut:
- Motor Power (kW): 0.75
- Power Supply (V/Hz): 220/50
- Max. Steel Width (mm): 360
- Outside Clamping (mm): 225-504 (11-20.8inch)
- Inside Clamping (mm): 300-545 (12-21.8inch)
- Air Supply (bar): 6 to 10
- Bead Breaker Force (kg): 2500
- Maximum Wheel Diameter (mm): 960
- Noise Level (dB): < 70
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- BRIGHT Tire Changer Bright Premium and Helperatribut:
- Outside clamp (mm): 279-610 (11-24inch)
- Inside Clamp (mm): 330-660 (13-26inch)
- Tire Width (inch): 3-14
- Turntable Rotation Speed (rpm): Fast : 65 ; Slow : 13
- Turntable Ram Cylinder Diameter (mm): 80
- Bead Breaker Force (kg): 2800
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1900x1400x2050
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Wheel Diameter (mm): 1100
- Noise Level (dB): <70
- Phase: 3
- Power (kW): 0.85-1.1 (2 speed)
- Power Supply Voltage (V) : 380
- Working Air Pressure (bar): 8-10
Daftar Harga tire changer tekiro Terbaru January 2026
| TEKIRO Mesin Pengganti Ban | Rp20.999.900 |
| Wipro Tire Changer | Rp19.999.900 |
| GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer | Rp15.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| KRISBOW Mesin Pembuka Ban | Rp19.999.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp129.900 |
| Ikari Opt Clean Glue | Rp439.900 |
| FLY-SPEED Tire Changer | Rp26.999.900 |
| BRIGHT Motorcycle Tyre Changer | Rp21.999.900 |
| BRIGHT Truck Tire Changer | Rp96.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101000424-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Ikari%20Opt%20Clean%20Glue/ftP102175569-2.jpg)