Beli tipe rantai sss di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Deskripsi:WD-40 Specialist Chain LubeMEMBERIKAN PELUMASAN & PERLINDUNGAN RANTAI YANG BERPERFORMA TINGGI & TAHAN LAMAFungsi:Pelumas Syntetic rantai performa tinggi yang dapat melekat pada perputaran yang tinggi. Cocok digunakan pada semua jenis ring (tipe O, X, dan Z) di sepeda motor sport, off-road, cruiser, dan ATV.- Memperkuat umur rantai- Menghasilkan lapisan pelumasan yang tahan lama melekat dan memperlambat keausan pada rantai- Membantu meningkatkan kinerja performa kendaraan / mesin anda secara efisienPenggunaan Aplikasi:- Rantai Motor Sport, off-road, Cruiser, dan ATV- Drivetrain / Powertrain- Ring O,X,Z- Rantai mesin industrialatribut:
- Volume (ml): 360
- POWERTEC RantaiDeskripsi:Material stainless steel sudah banyak digunakan dalam menunjang berbagai peralatan di berbagai industri. Tidak terkecuali pada alat lifting, rigging dan towing, penggunaan stainless steel cukup banyak dijumpai.Salah satu alat lifting yang menggunakan bahan stainless steel yaitu rantai. Material stainless menjadikan rantai lebih lama jangka waktu penggunaannya / lebih awet. Rantai stainless steel memiliki ketahanan yang baik karena rantai tidak akan mudah berkarat. Rantai yang terbuat dari material Stainless steel juga membuat dinilai cukup kuat sehingga rantai stainless steel tidak mudah putus meskipun digunakan terus menerus.Stainless chain Powertec dengan jenis rantai stainless steel 304 dan rantai stainless steel 316 yang dapat dipilih ukuran diameter dan panjangnya. Stainless steel 304 merupakan stainless yang tahan karat dan aman untuk peralatan makan, sedangkan stainless steel 316 memiliki ketahanan karat yang lebih baik dari jenis 304.
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- Sherlock Rantai Kapalatribut:
- Size (kg): 50
- Material: Besi Galvanized
- POWERTEC Rantai Besi GalvanisDeskripsi:Galvanized Chain atau rantai besi memiliki fungsi sangat beragam, mulai dari pembatas, gantungan hingga perkapalan. Dengan fungsi yang beragam, tingkat jual rantai besi cukup tinggi. Terbuat dari material besi yang dicelupkan pada zat zinc atau galvanis panas. Proses pelapisan ini digunakan untuk mencegah terjadinya perkaratan sehingga rantai besi dapat digunakan di luar ruangan, juga di industri kelautan.Merk jual rantai besi galvanis Powertec menyediakan rantai besi yang sangat ringan dibandingkan material besi atau baja pada umumnya. Rantai besi galvanis juga rigid dan durable, yaitu memiliki struktur yang kokoh, fleksibilitas tinggi dan ketahanan yang lama. Meski dipasarkan dengan harga rantai besi yang murah, rantai besi merk Powertec mudah dirawat, sehingga minim biaya perawatan. Rantai besi galvanis selain memiliki harga rantai besi yang terjangkau juga memiliki beragam keunggulan lain. Keunggulan rantai besi merk Powertec di antaranya yaitu sudah sesuai standar Internasional, serta material galvanis yang digunakan juga ramah lingkungan.atribut:
- Size (mm - inch): 8-5/16
- Surface: Galvanized
- Length (m): ±42
- POWERTEC Galvanais ChainDeskripsi:Galvanized Chain atau rantai besi memiliki fungsi sangat beragam, mulai dari pembatas, gantungan hingga perkapalan. Dengan fungsi yang beragam, tingkat jual rantai besi cukup tinggi. Terbuat dari material besi yang dicelupkan pada zat zinc atau galvanis panas. Proses pelapisan ini digunakan untuk mencegah terjadinya perkaratan sehingga rantai besi dapat digunakan di luar ruangan, juga di industri kelautan.Merk jual rantai besi galvanis Powertec menyediakan rantai besi yang sangat ringan dibandingkan material besi atau baja pada umumnya. Rantai besi galvanis juga rigid dan durable, yaitu memiliki struktur yang kokoh, fleksibilitas tinggi dan ketahanan yang lama. Meski dipasarkan dengan harga rantai besi yang murah, rantai besi merk Powertec mudah dirawat, sehingga minim biaya perawatan. Rantai besi galvanis selain memiliki harga rantai besi yang terjangkau juga memiliki beragam keunggulan lain. Keunggulan rantai besi merk Powertec di antaranya yaitu sudah sesuai standar Internasional, serta material galvanis yang digunakan juga ramah lingkungan.atribut:
- Surface: Galvanized
- Sherlock Galvanized Chainatribut:
- Material: Besi Galvanized
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- POWERTEC Galvanized Chainatribut:
- Material: Galvanized
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek)Deskripsi:The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
- Impact Protection: Top Impact (Type 1)
- Includes Chinstrap: No
- Material: Shell Polyethylene
- Ventilation: Non-Vented
- Bardi Smart Door LockDeskripsi:BARDI Smart Door Lock merupakan gagang pintu berikut kunci keamanan yang dapat dibuka melalui aplikasi, kartu RFID, PIN, fingerprint, dan kunci tradisional.BARDI Smart Door Lock sudah memiliki IP Rating IP54, yaitu proteksi terhadap tampias hujan dan kotoran debu, tetapi tidak tahan terhadap curahan hujan (Splash-Proof bukan Waterproof).BARDI Smart Door Lock menggunakan Baterai AA x4 pcs, sehingga pengguna dapat langsung membobok pintu dan memasang saja tanpa perlu ada penarikan kabel. BARDI Smart Door Lock sudah dilengkapi dengan notifikasi level battery, sehingga pengguna dapat mengetahui level battery dan dapat mengganti battery sebelum mati total.atribut:
- Door thickness (cm): >4
- Min. Cavity Depth (mm): 100
- Waterproof: IP54
Daftar Harga tipe rantai sss Terbaru March 2026
| WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai) | Rp139.900 |
| POWERTEC Rantai | Rp48.900 |
| SSS Rear Steel Girder | Rp169.900 |
| Sherlock Rantai Kapal | Rp1.699.900 |
| POWERTEC Rantai Besi Galvanis | Rp1.899.900 |
| DID Roller Chain (Rantai) | Rp65.900 |
| POWERTEC Galvanais Chain | Rp1.899.900 |
| Sherlock Galvanized Chain | Rp22.900 |
| EK Roller Chain (Rantai) | Rp279.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/blP101574417-6.jpg)




/P102091289-1.jpg)


%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)


/P102085448-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20V-Gard%20Hard%20Hat%20Cap%20Fastrac%20Safety%20Helmet%20(Helm%20Proyek)/P103118972-1.jpg)