Beli timbangan print di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dalton Hand Pallet Truck With Scale (Troli Palet Timbangan Manual)atribut:
- Fork Width (mm): 685
- Fork Length (mm): 1220
- Min. Fork Height (mm): 85
- Drive Wheel: Single/ Tandem Nylon Polyurethane
- Load Roller: Nylon Polyurethane Rubber
- Capacity (kg): 2000
- Maximum Fork Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet with Scale
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Carlift Hand Pallet Truck With Scale (Troli Palet Timbangan Manual)atribut:
- Type: Hand Pallet with Scale
- Superform Weigh Scale Hand Pallet Truck (Troli Palet Timbangan Manual)atribut:
- Capacity (kg): 2000
- Fork Size N (mm): 1150x572
- Fork Size W (mm): 1220x692
- Battery: 4x1.5V AA, 2.7 Ah
- Battery Life (hour): 70
- Type: Hand Pallet with Weight Scale
- monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- HAND LIFT Print Scale Hand Pallet (Troli Palet Timbangan Manual)Deskripsi:The electronic scale truck can weigh and carry at the same time. The fork adopts the processing technology of integral stamping molding. The fork surface adopts electrostatic spray plastic, which is wear-resistant and not easy to fade. The width and length are optional. The oil pump has integral sealing type and welding type. The large and small piston rods are chrome plated, and the structure is firm. The lowering speed is controlled, and the valve core adopts integral parts for easy maintenance. The types of steering wheel include nylon wheel and PU wheel for users to choose. The ergonomically designed comfortable rubber handle ensures maximum safety and comfort.atribut:
- Capacity (kg): 2000
- Fork Length (mm): 1150
- Maximum Height (mm): 195
- Minimum Height (mm): 85
- Steering Wheel (mm): 160x50
- Type: Print Scale Hand Pallet
- Width Overall Forks (mm): 685
- SOJIKYO Hand Pallet ScaleDeskripsi:Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Platform Dimension (cm): 100x100
- Type: Skala Platform Elektronik
- Keyboard: 20 kunci Stainless Steel dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Load Capacity (kg): 1000
- Accuracy (g): 500
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- CAS CPS PLUS Pallet ScaleDeskripsi:CAS CPS Series Pallet Jack Scales are the ideal solution for commercially approved or general industrial mobile weighing. Versatility – Choose from the industry standard, rugged, commercially approved CPS-1 & 2 pallet jack scales to the full featured, economical CPS Plus model. Each model is designed & built to last!atribut:
- Capacity (t): 2
- Display: 5 digits LCD
- Power Source: Rechargeable Battery, AC 110/220V
- Accesoris: Rechargeable battery, AC adapter
- Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)atribut:
- Type: Hand Pallet
- Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)atribut:
- Total Height (mm): 1224
- Lowered Fork Height (mm): 85
- Maximum Lifting Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet
- TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.atribut:
- Overall Height (mm): 1140
- Fork Minimum Height (mm): 85
- Internal capacity: One
- Full width (mm): 540
- Type: Hand Pallet
- SOJIKYO Mega Floor ScaleDeskripsi:Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.atribut:
- Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
- Keyboard: 6 Kunci
- Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- KESTONE Hand Pallet Premium (Troli Palet Manual)atribut:
- Type: Hand Pallet
- Bishamon Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:-The neutral mechanism ensures smooth steering operations in any directions, even when a significant load is applied.-Made of high tensile steel plate with an excellent strength.-Adoption of aluminum wheel improves the operability.-Environment-friendly leatribut:
- Type: Hand Pallet
- HAND LIFT Non-Print Weighing Hand Pallet (Troli Palet Timbangan Manual)Deskripsi:The electronic scale truck can weigh and carry at the same time. The fork adopts the processing technology of integral stamping molding. The fork surface adopts electrostatic spray plastic, which is wear-resistant and not easy to fade. The width and length are optional. The oil pump has integral sealing type and welding type. The large and small piston rods are chrome plated, and the structure is firm. The lowering speed is controlled, and the valve core adopts integral parts for easy maintenance. The types of steering wheel include nylon wheel and PU wheel for users to choose. The ergonomically designed comfortable rubber handle ensures maximum safety and comfort.atribut:
- Capacity (kg): 2000
- Fork Length (mm): 1150
- Maximum Height (mm): 195
- Minimum Height (mm): 85
- Steering Wheel (mm): 160x50
- Type: Non-Print Weighing Hand Pallet
- Width Overall Forks (mm): 685
- KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)atribut:
- Fork Length (mm): 1220
- Material: Steel
- Item: Pallet
- Type: Hand Pallet
- Fork Span (mm): 38
- Maximum Height (mm): 140
- Size (mm): 1620x685x400
- Unit Dimensions (mm): 1620x685x400
- Excellent Scale Pallet Weighing ScaleDeskripsi:Indicator A12+E:Only weighing functionwith RS-232atribut:
- Pansize (mm): 1160x680x78
Daftar Harga timbangan print Terbaru October 2026
| Dalton Hand Pallet Truck With Scale (Troli Palet Timbangan Manual) | Rp20.999.900 |
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.699.900 |
| Carlift Hand Pallet Truck With Scale (Troli Palet Timbangan Manual) | Rp11.999.900 |
| Superform Weigh Scale Hand Pallet Truck (Troli Palet Timbangan Manual) | Rp29.999.900 |
| monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) | Rp3.199.900 |
| Dalton Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) | Rp5.299.900 |
| HAND LIFT Print Scale Hand Pallet (Troli Palet Timbangan Manual) | Rp13.999.900 |
| SOJIKYO Hand Pallet Scale | Rp6.999.900 |
| CAS CPS PLUS Pallet Scale | Rp26.999.900 |
| Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual) | Rp5.499.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/aeP107679374-1.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)
/9wP107679356-1.jpg)
/5mP106094202-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)
/kgP103459736-2.jpg)
/b8P111373404-1.jpg)


/7vP101002283-2.jpg)
/P102126042-1.jpg)
/5sP102182208-2.jpg)

/rcP106826984-1.jpg)
/5hP109131197-1.jpg)
/9cP102331336-2.jpg)
/atP111373389-1.jpg)
/o8P103951872-2.jpg)
/7rP101002279-18.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)