Beli timbangan excellent di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Excellent Scale Timbangan Portable
    Mulai

    Rp4.599.900

    Excellent Scale Timbangan Portable
    Deskripsi:
    Model Capacity DivisionJCS - B LED - 15kg 15kg 0.5g
    atribut:
    • Working Temperature Range (°C): 0 - +40
    • Power Supply (V): AC 220 (10%) + DC 6V/4Ah Rechargeable Battery
    • Pan Size (WxL) (mm): 206x256
    • Shape Size (WxLxH) (mm): 270x325x120
    • Carton Size (WxLxH) (mm): 370x315x145
  2. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  3. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp879.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
  4. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  5. Excellent Scale Bench Scale Mild Steel
    Mulai

    Rp8.499.900

    Excellent Scale Bench Scale Mild Steel
    Deskripsi:
    Only weighing functionwith RS-232other function is optional
    atribut:
    • Interface: RS-232
  6. Excellent Scale Timbangan Meja Anti Air Stainless Steel (Timbangan Duduk Tahan Air Baja Tahan Karat)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Excellent Scale Timbangan Meja Anti Air Stainless Steel (Timbangan Duduk Tahan Air Baja Tahan Karat)
    Deskripsi:
    Indicator GW:LCD displaywith RS-232
    atribut:
    • Interface: RS-232
  7. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  8. DICKEY-JOHN Moisture Tester Grain (Alat Ukur Kelembapan)
    Mulai

    Rp22.999.900

    DICKEY-JOHN Moisture Tester Grain (Alat Ukur Kelembapan)
    atribut:
    • UNSPSC: 41112701
    • Ambient Humidity Range (%): 0 to 95
    • Ambient Temperature Range (°F): 41 to 113
    • Cycle Time (s): 16
    • Display: LCD
    • Grain Temperature (°F): 32 to 122
    • Interface: Touch Pad
    • Moisture Content: 5 to 45%, Grain Dependent
    • Number of Grain Calibrations in Memory: 20
    • Number of Languages: 10
    • Power Source: 9V Battery
    • Product Type: Grain Moisture Tester
    • Sample Size: 250-Grams Depending on Grain
    • Temperature Differential (°F): 36
    • Type: Handheld
  9. Excellent Scale Counting Scale
    Mulai

    Rp6.299.900

    Excellent Scale Counting Scale
    Deskripsi:
    3 display fungsi hitung PCS
  10. CAS Counting Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.399.900

    CAS Counting Scale
    Deskripsi:
    - Safe weight automatic recalculation function- 80 hours continous usage posible- Reinforced durability, separation of carier- Chargeable battery can be used- Addition function (up to 99 times posible)- 200 memory storage function- weight/counting comparison function (HI/LO)
  11. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  12. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  13. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  14. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  15. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  16. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

Daftar Harga timbangan excellent Terbaru October 2026
Excellent Scale Timbangan PortableRp4.599.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
TORA Digital Platform ScaleRp879.900
CAS Timbangan Portabel (Timbangan Analog Portabel)Rp2.099.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp2.099.900
Excellent Scale Bench Scale Mild SteelRp8.499.900
Excellent Scale Timbangan Meja Anti Air Stainless Steel (Timbangan Duduk Tahan Air Baja Tahan Karat)Rp15.999.900
BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Rp469.900
DICKEY-JOHN Moisture Tester Grain (Alat Ukur Kelembapan)Rp22.999.900
Excellent Scale Counting ScaleRp6.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)