Beli timbangan digital rs232 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  3. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  4. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  5. DAIJIN Timbangan Duduk Digital
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  7. KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    atribut:
    • Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
    • Divison (g): 100
    • Minimum Weight (g): 2000
    • Platform Dimension (cm): 45x60
    • Capacity (kg): 300
  8. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp739.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220
    • Set Contents: 1pc Cable Charger, 1pc Battery 4V, 1pc Handle
  9. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
    • Power Source: 6xAA size batteries or Optional AC/DC 9volt/100mA adapter
  10. NEWTECH Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp1.799.900

    NEWTECH Timbangan Duduk Digital
    atribut:
    • Capacity (kg): 150
    • Platform Size (cm): 40x50
    • Power: Rechargeable
    • Display: LED (Double display)
  11. SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    Mulai

    Rp2.199.900

    SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    atribut:
    • Display: Big Display
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Keyboard: 6 keys
    • Platform Size (cm): 40x50
  12. KRISBOW Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    - High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
  13. PRO-QUIP Electronic Platform Scale
    Mulai

    Rp1.199.900

    PRO-QUIP Electronic Platform Scale
    atribut:
    • Min. Capacity (kg): 1
    • Accurate Degree: III
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  14. SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  15. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.399.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  16. BENZ WERKZ Digital Scale
    Mulai

    Rp389.900

    BENZ WERKZ Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  17. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  18. Nagata Dial Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  19. Wesco Digital Scale
    Mulai

    Rp869.900

    Wesco Digital Scale
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga timbangan digital rs232 Terbaru December 2025
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
CMOS Timbangan Duduk DigitalRp999.900
ACIS Platform Scale - PS-SeriesRp3.899.900
DAIJIN Timbangan Duduk DigitalRp1.799.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan TeraRp3.399.900
TORA Digital Platform ScaleRp739.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
NEWTECH Timbangan Duduk DigitalRp1.799.900

Data diperbarui pada 14/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)