Beli timbangan digital acis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- Power Source: 6xAA size batteries or Optional AC/DC 9volt/100mA adapter
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- SOJIKYO Small Digital Scaleatribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 4 Kunci
- Platter Material: Stainless Steel
- Wesco Digital Scaleatribut:
- Voltage (V): 220
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- AND Compact Bench Scales SJ-HS SeriesDeskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- AND Compact Scaleatribut:
- Minimum Display (g): 0.1
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- ACIS Digital Counting Scalesatribut:
- Capacity: 7.5kgx0.5g
- Pansize (mm): 190x230
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- ACIS Digital Precision BalanceDeskripsi:Kelengkapan:- Timbangan BK-5000- Batre AA (4 Pcs)- Manual Bookatribut:
- Capacity (kg): 7.5
- Accuracy (g): 0.5
- Pansize (mm): 210x250
- OHAUS Portable BalanceDeskripsi:OHAUS raises the bar in price-performance ratio with the newly-designed Navigator series which is perfect for general weighing applications in laboratory, industrial and education settings. Ruggedly constructed and multifunctional, the Navigator's a powerful balance that can handle a diverse range of weighing applications with features such as fast stabilization time, overload protection at four times its rated capacity, and easy operation.ApplicationsWeighing, Parts Counting, Percent Weighing, CheckweighingDisplayLiquid Crystal Display (LCD) with backlightOperationAC adapter (included) or 4 C batteries (not included)CommunicationRS232, USB, or Ethernet (available as accessories)ConstructionABS housing, stainless steel pan, transportation lock, slip-resistant and adjustable feet, leveling bubbleDesign FeaturesMenu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settingsatribut:
- Communication: Ethernet (Available as an Accessory); RS232 (Available as an Accessory); USB (Available as an Accessory)
- Auxiliary Display Model: Not Applicable
- Battery Life (hour): 270 (with Disposable Batteries)
- Dimensions LxHxW (mm): 250x74x240
- Display: LCD Display with white backlight
- Legal for Trade: Not applicable
- Pan Construction: Stainless Steel
- Pansize (mm): 174x230
- Power: 4 C (LR14) Batteries (Not Included); AC Adapter (Included)
- Tare Range: To Capacity By Subtraction
- Units of Measurement: Ounce Troy; Pennyweight; Newton; Grain; Gram; Kilogram; Pound; Carat; Ounce; Pound:Ounce
- Working Environment (°C/%RH): 10 to 40/85% (Non-Condensing)
Daftar Harga timbangan digital acis Terbaru December 2025
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Precision Balance AD-I Series | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| ACIS PSC bench scales with A&D Indicator | Rp18.999.900 |
| SOJIKYO Small Digital Scale | Rp74.000 |
| Wesco Digital Scale | Rp869.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)