EZMODE Dry Cabinet (Kabinet Pengering)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
DisplayHumidity & Temperature
Power SupplyAC 100-240V / DC 5V 2A
Power (W)< 8
Shelf3
ColorGray Black
Dehumidification (%RH)25 to 60
Prcesision (%RH)±5
Size (mm)315x320x626
Volume (L)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
EZMODE Dry Cabinet EZ55-PG 50L Capacity LED Display - Machine Gray

EZMODE Dry Cabinet memperkenalkan warna spesial yaitu Polymetal Gray Premium. Warna PG series ini di buat secara spesial dengan menggunakan Dual-Layer Coating yang berbeda dengan coating dry cabinet pada umumnya. Sehingga PG series ini bisa memberikan pengalaman baru dengan tampilan warna yang sangat berkualitas tinggi.
Fitur
- Dry box berfungsi untuk menyimpan barang-barang Anda dengan aman yang akan terpengaruh oleh kelembaban yang berlebihan seperti kamera, lensa, alat musik, barang kulit dan lain-lain.
- Kabinet kontrol kelembaban, kapasitas besar, desain ramping & sederhana.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan