Beli timbangan 5 kg digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NANKAI Timbangan Duduk Digital KotakDeskripsi:Timbangan buah cocok untuk keperluan anda dan untuk menimbang buah-buahan, sayuran, telur, daging, ikan, terigu, bahan kue,dll. Cocok untuk berdagang dan cocok untuk pemakaian didapur.atribut:
- Art. No: 177 - 18
- Capacity (kg): 5
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur MiniDeskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makananatribut:
- LCD (cm): 6.5x2.5
- Resolution (gram): 0.1
- Power: 2 x AAA
- Unit of Measure: oz, lb, g/ml dan g
- Capacity (kg): 5
- Accuracy (g): 0,1
- Material: Plastik dan Karet
- Measurement Area (cm): 12.8 x 12.8
- Scale Dimensions (cm): 19.5 x 13 x 3
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- SOJIKYO Timbangan Dapuratribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- YHG Waterproof Valuation Scaleatribut:
- Capacity (kg): 30
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini DigitalDeskripsi:Timbangan elektronik ini memiliki ukuran yang mini dan cocok untuk mendukung perlengkapan dapur Anda. Timbangan ini dapat Anda manfaatkan untuk menimbang bahan makanan dengan tepat karena dapat mengukur berat hingga 0.1 g. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds juga memiliki fitur timer sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk mengetahui timing yang pas ketika Anda memasakatribut:
- Dimensions (cm): 19.5x13x2.7
- Battery: 2 x AAA
- Platform Dimensions (cm): 13 x 13
- LCD Dimensions (cm): 6.5 x 2.5
- Capacity (kg): 3
- Accuracy (g): 0,1
- Material: Plastik dan Karet
- KRISBOW Timbangan Digital dengan Teraatribut:
- Measurement Division (g): 5
- Platform Size (cm): 35.5x23.5
- Power Supply (V/Ah): Rechargeable Battery 4/4
- Maximum Capacity (kg): 15
- AXLO Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan Digital adalah produk baru canggih, sangat akurat dan memiliki banyak fungsi. Menggunakan Load Cell yang akurat, mikroprocessor, dobel 16 digit lampu indikator, penghitung berat, penghitung harga, auto-zero-tracking, set-zero, clear dan fungsi -fungsi lainnya.Anda bisa men set-up harga per kilogram barang sebelum menimbang dan timbangan digital ini akan secara otomatis menghitung harga yang harus dibayar oleh konsumen anda.Cocok untuk usaha buah, sayur & laundry, paketan, cargo dll.Timbangan dengan tingkat akurasi yang tinggi dan dapat menghitung harga sekaligus (price computing)Body yang kuat dengan tatakan stainless steel dan adaptor Kapasitas 40 kg kg dan body tatakan yang lebaratribut:
- Capacity (kg): 40
- AND Compact Scaleatribut:
- Minimum Display (g): 0.1
- TORA Scale Digital Kitchenatribut:
- Size (kg): 5
- SOJIKYO Digital Precision ScaleDeskripsi:Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gratribut:
- Display: Super Bright Green LED
- Material: Stainless Steel
- Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
- Accuracy (g): 0.01
- Keyboard: Tare, Count, Unit
- Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
- Platter: Round Thick Stainless Steel
- OneMed Timbangan Dapur DigitalDeskripsi:Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unitatribut:
- Maximum Weight Capacity (kg): 5
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- Taffware Digital Stainless Steel Vernier Caliper Sigmat (Jangka Sorong)Deskripsi:Jika Anda sering melakukan pengukuran saat melakukan proyek DIY atau merakit barang-barang hobi, Anda membutuhkan alat ukur yang lebih teliti dari penggaris. Caliper / jangka sorong / sigmat ini berguna untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian sampai 0.1 mm. Anda bisa menggunakannya untuk membuat barang dengan lebih presisi dan telitiatribut:
- Battery: 1xLR44
- Total Length (mm): 233
- Ruler Length (mm): 150
- Resolution (mm): 0.01
- Accuracy (mm): +/- 0.02 (< 100), +/- 0.03 (< 100 - 200)
- Material: Stainless Steel dan Plastik
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
Daftar Harga timbangan 5 kg digital Terbaru March 2026
| NANKAI Timbangan Duduk Digital Kotak | Rp389.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini | Rp66.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale | Rp47.900 |
| SOJIKYO Timbangan Dapur | Rp98.900 |
| YHG Waterproof Valuation Scale | Rp2.299.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
| KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik | Rp179.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital | Rp68.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































/omP107923886-1.jpg)