Beli tig welding tungsten di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DAIHEN Tungsten Electrode with 2% CeriaDeskripsi:Tungsten electrode for TIG welding machine. Excellent arc stability and arc start performance. It is used for automatic welding machines and robot welding because it wears less and the frequency of electrode polishing can be reduced. For both DC TIG welding and AC TIG welding.atribut:
- Length (mm): 150
- TRUSCO TIG ElectrodeDeskripsi:Usage:To cut Polyurethane tubing.atribut:
- Length (mm): 150
- Specification: 2% cerium input
- TRUSCO Tungsten Electrode Rods Cerium Input for TIG Weldingatribut:
- Length (mm): 150
- Purpose of Use: For TIG welding.
- STAHLWERK Tungsten Electrodeatribut:
- Length (mm): 175.0
- monotaro Cerium Tungsten Electrodes (Kawat Las)Deskripsi:For both use. For TIG welding. Ideal for aluminum welding. -2% Ce entering
- WESTWARD Tungsten Electrodeatribut:
- Item: Tungsten Electrode
- Electrode Material: Tungsten
- Welding Processes: TIG Welding (GTAW)
- Overall Length (inch): 7
- Standards: AWS A5.12
- Weldcraft Tungsten WT-20 Redatribut:
- Color: Red
- Material: 97.3
- RHINO Tungsten Electrode For Stainless Steelatribut:
- Color: Red
- Nichia Welding Electrode Hard Surfacing (TIG) (Kawat Las Hard Surfacing)Deskripsi:Base Metal, Application : SKD-11, PD613,HPM31, SLD, STD-11, XW-10, XW-41, etc.
- ROHA Tungsten Welding Wire 175mmDeskripsi:For connecting or joining an open link between two joints in welding process.atribut:
- Length (mm): 175
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.atribut:
- Classification: AWS A 5.1 E6013
- KRISBOW Katrol Lever Block Heavy DutyDeskripsi:Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- Type: Lever Block
- Item: Lever Block
- Lift Height (m): 2.5
- DAIHEN Cerium-Containing Tungsten RodDeskripsi:Contains 2% cerium. An electrode rod that does not contain radioactive substances. It has excellent durability, arc start, and arc stability. Can be used for both DC / AC welding. Especially suitable for aluminum welding.atribut:
- Electrode Diameter (mm): 2.4
- Length (mm): 150
- Weldcraft Tungsten WZ-8 Whiteatribut:
- Color: White
- Application: AC
- Material: 98.6
- monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
Daftar Harga tig welding tungsten Terbaru October 2025
| DAIHEN Tungsten Electrode with 2% Ceria | Rp679.900 |
| TRUSCO TIG Electrode | Rp959.900 |
| TRUSCO Tungsten Electrode Rods Cerium Input for TIG Welding | Rp639.900 |
| STAHLWERK Tungsten Electrode | Rp199.900 |
| monotaro Cerium Tungsten Electrodes (Kawat Las) | Rp339.900 |
| WESTWARD Tungsten Electrode | Rp539.900 |
| Weldcraft Tungsten WT-20 Red | Rp139.900 |
| MultiPro Tungsten Electrode | Rp149.900 |
| Weldcraft Tungsten | Rp25.000 |
| RHINO Tungsten Electrode For Stainless Steel | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/DAIHEN%20Tungsten%20Electrode%20with%202%25%20Ceria/faP106580550-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/TRUSCO%20TIG%20Electrode/P102014523-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/TRUSCO%20Tungsten%20Electrode%20Rods%20Cerium%20Input%20for%20TIG%20Welding/P102183922-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/STAHLWERK%20Tungsten%20Electrode/8tP103247317-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/monotaro%20Cerium%20Tungsten%20Electrodes%20(Kawat%20Las)/P101001075-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Alumunium/WESTWARD%20Tungsten%20Electrode/41P107769145-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/Weldcraft%20Tungsten%20WT-20%20Red/i4P106783652-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/MultiPro%20Tungsten%20Electrode/k5P105479725-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/Weldcraft%20Tungsten/imP106585670-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/RHINO%20Tungsten%20Electrode%20For%20Stainless%20Steel/dmP106176490-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Material%20Las/Nichia%20Welding%20Electrode%20Tungsten%20Electrode%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/irP103930675-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/Nichia%20Welding%20Electrode%20Hard%20Surfacing%20(TIG)%20(Kawat%20Las%20Hard%20Surfacing)/5pP103236205-9.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Set%20Kawat%20Las/ROHA%20Tungsten%20Welding%20Wire%20175mm/4gP103672160-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/DAIHEN%20Cerium-Containing%20Tungsten%20Rod/lzP107128791-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/Weldcraft%20Tungsten%20WZ-8%20White/hmP106783634-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20solid%20wire%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)