Beli tiang pju di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu PJU)Deskripsi:Integrated solar street light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and charger built into the luminaire. Optional pole mounting bracket. Microwave based motion sensor for optimizing battery autonomy.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Correlated Color Temperature (CCT): 6500K
- Battery Voltage (V): 3.2
- IP Protection: IP 65
- Panel Voltage (V): 4.5
- Naturehike Tiang Lampu GantungDeskripsi:Tiang lampu gantung adjustable dari Naturehike yang dapat diatur ketinggiannya sehingga cocok untuk kegiatan camping, piknik, maupun proyek. Dilengkapi pasak agar kaki tiang lebih kokoh dan tidak goyangMerek : NaturehikeModel no : NH17D015-JKategori : Tiang LampuMaterial : Aluminium Alloy + Iron Nail 3 pcsIsi Paket :*1x Tiang Lampu*3x Pasak*1x Kantong Penyimpananatribut:
- Color: Silver
- Material: Aluminium Alloy + Iron Nail 3 pcs
- Pole Height (cm): 70-194 (adjustable)
- Packaging (cm): 72x7x8
- Pipe Diameter (cm): 2.5, 2.2, 1.9, 1.6
- Philips SmartBright Roadatribut:
- CE mark: CE mark
- Dimmable: No
- Driver included: Yes
- Naturehike Tiang Lampu GantungDeskripsi:Tiang lampu portabel ulir putar dari Naturehike yang terbuat dari aluminium alloy sehingga ringan dan compact yang dapat dipasang di tepi meja dengan bracket yang kuat. Dilengkapi hook agar dapat menggantung lampu Merek : Naturehike Model no : NH20PJ001 Kategori : Tiang Lampu Isi Paket : *1 Set Tiang Lampu *1x Bracket*1x Shim *1x Kantong Penyimpananatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Pole Size (cm): 98x1.2
- Pipe Diameter (cm): 1.2
- Pipe Thickness (cm): 1
- Folded Size (cm): 31.2x1.2
- RGP Sign Titik Kumpulatribut:
- Sign Description: Titik Kumpul
- Philips SmartBright Floodlight G2Deskripsi:The SmartBright G2 LED Floodlight features best-in-class technology to deliver high lumen efficacy with a long lifetime and reliable design. The asymmetrical optical distribution improves the light effect. The product is an ideal solution for most floodlight applications.atribut:
- Material: Aluminium Die-Cast
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- NERO Electric General LED Street Lightatribut:
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhite
- Lifetime: 20000 hours
- KRISBOW Lampu Jalan SolarDeskripsi:Krisbow menghadirkan lampu jalan yang dapat menghasilkan cahaya lebih terang sebagai sumber penerangan saat malam hari. Lampu jalan ini lebih hemat energi karena menggunakan tenaga surya yang juga lebih baik untuk bumi. Selain itu, lampu jalan dari Krisbow ini memiliki kualitas IP66 yang tahan terhadap air. Memiliki daya sebesar 100 watt dengan intensitas cahaya 5.700 lumens yang mudah dan fleksibel untuk dipasang.atribut:
- CRI: 70
- CCT (K): 6500
- Color: Black
- NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Lightatribut:
- Led / Cri: Lumileds USA / > 80
- Mode: Light Control Time Control
- Detection: Long Working Hours At High Power Without Motion Sensor
- Charge Time: 8 Hours
- Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhrte
- Lifetime: 50000 hours
- Part Included: Spray Painted Galvanized Steel Bracket
- Protection : Short Circuit Protection / Reverse Discharging Protection / Polarity Protection / Lightning Protection / Low Voltage Load Cut Off Protection / Overcharge Protection
- Luxmenn Lampu LED PJUatribut:
- Dimensions (mm): 56x24x11.5
- Voltage (V): AC 85-265
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Lifetime (hour): ≥20000
- Material: Aluminium
- Philips SmartBright LED FloodlightDeskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
- Philips SmartBright Solar Flood Lightatribut:
- Battery Type: Lithium Ferro Phosphate
- Configurability: Configurable
- Ambient Temperature Range (°C): 0 to 45
- Cable Connection Kit: Included
- Color: RAL 9007
- Color Rendering Index: >70
- Control interface: IR remote
- Dimmable: Yes
- Driver included: Yes
- Material: Pressure die cast Aluminium
- Optical cover/lens type: Reflector
- Panel Type: Poly crystalline
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
Daftar Harga tiang pju Terbaru December 2025
| Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu PJU) | Rp699.900 |
| Naturehike Tiang Lampu Gantung | Rp569.900 |
| Philips SmartBright Road | Rp2.799.900 |
| Naturehike Tiang Lampu Gantung | Rp259.900 |
| RGP Sign Titik Kumpul | Rp139.900 |
| Philips SmartBright Floodlight G2 | Rp689.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| NERO Electric General LED Street Light | Rp549.900 |
| KRISBOW Lampu Jalan Solar | Rp8.499.900 |
| NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Light | Rp7.799.900 |
Data diperbarui pada 14/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/00P109123000-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Display%20Dalam%20Ruangan/Panduan%20Tanda/RGP%20Sign%20Titik%20Kumpul/i7P111258655-1.jpg)

/P102121979-1.jpg)