In-Lite Street Light (Lampu Jalan PJU)

Sebelum PPN:
Rp749.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorCool Daylight
Correlated Color Temperature (CCT)6500K
IP ProtectionIP 65
Beam Angle (°)120x80
Dimension (LxWxD) (mm)530 x 220 X 75
Frequency (Hz)50 to 60
Luminous Efficacy (lm/W)130
Power Factor 0.95
SNI LicenseYes
SNI Number102/LSP/QI/08-X/2020
Voltage (V)100 to 277

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan