Beli termos air panas kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hi-Cook Vacuum FlaskDeskripsi:Hi-Cook Thermos VF-16 merupakan termos yang terbuat dari bahan stainless steel berkualitas dengan desain modern. Bahan dalam terbuat dari kaca, yang memiliki kualitas yang sangat baik dalam menjaga suhu air dalam wadah. Penutupnya dilengkapi dengan tombol untuk mengunci dan membuka, sehingga air tidak akan tumpah dan udara panas tidak keluar jika tombol dalam keadaan terkunci.
- Hi-Cook Water JugDeskripsi:Hi-Cook Termos Air / Water Jug Tipe WJ-58 memiliki kapasitas 5.8 liter dengan bodi berkualitas berbahan stainless steel SUS 104. Dilengkapi dengan aluminium inner shell berfungsi untuk menjaga suhu panas / dingin dengan baik.atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 410
- Age Lock Botol Thermos Carafeatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Capacity (L): 2
- Color: Silver
- Oxone Water TankDeskripsi:Oxone OX-125 – Water Tank 9.5 Liter water dispenser dengan dua fungsi utama untuk memanaskan dan mendinginkan air berkapasitas 9.5 liter cocok untuk melengkapi kebutuhan air minum anda sehari-hari. Water Tank ini tidak memerlukan listrik untuk membuat minuman panas dan dingin, cukup dengan mengisi air panas dan air dingin ke dalam water tank maka air tersebut dapat bertahan selama 6 jam untuk bertahan pada temperatur panas dan dingin.Kapasitas : 9.5 Literatribut:
- Material: Stainless Steel
- Color: Silver
- AS ONE Dewar Flask Large/Wide Mouth/With Lidatribut:
- Material: porosilicate glass
- Specification: Liquid nitrogen available
- One Two Cups Thermal PitcherDeskripsi:Teko ini terbuat dari material berkualitas yang dapat membuat suhu air tetap terjaga. Bahan ini juga lebih aman untuk digunakan dibandingkan dengan bahan lainnya yang mengandung zat kimia. Anda dapat menggunakan teko ini sebagai wadah untuk menyajikan minuman seperti teh dan kopi.atribut:
- Material: Kaca Borosilicate, Plastik, Kayu
- Dimensi (cm): 20 x 15 x 27
- Size (ml): 1000
- KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)atribut:
- Rated Power (W): 1500
- FOMAC Thermos BucketDeskripsi:Mesin TERMOS AIR PANAS STB-10L ini Berfungsi untuk menampung air panas, sehingga kadar panas air tetap terjaga dan tidak mudah dingin. Produk ini dibuat juga untuk memanaskan air atau menjadi tempat air. Selain berguna untuk merebus air, teko ini dapat membantu Anda untuk menghilangkan bakteri yang ada pada air mentah maupun air matang. Mesin termos air panas STB-10L ini memiliki gagang plastik yang berguna untuk memudahkan Anda mengangkat teko dari atas kompor maupun ketika menunangkan air ke dalam gelas dan juga dapat menyerap panas dengan cepat sehingga tidak terasa panas ketika menyentuh gagang tersebut.atribut:
- Bowl Size (cm): 2x4
- Temperature (°C): -20-120
- Capacity (L): 10
- Machine Dimensions (cm): 27x27x40
- Lion Star Vacuum Flask Bell Handle (Thermos)atribut:
- Color: Random Color
- MUTU Storage RackDeskripsi:Rak susun stainless, bahan stainless steel. Sistem modular, produk menggunakan bahan berkualitas standar export. Bisa bongkar pasang mempermudah untuk kondisi tempat yang kecil, dapat menampung berbagai macam peralatan sehingga tidak mempersempit ruangan jika mempunyai banyak barang.Untuk pemasangan kami telah menyiapkan tools dan panduan sehingga tidak akan mempersulit dalam merakit rak susun stainless.Spesifikasi :Dimensi (mm) : 1200x500x1550Stainless Steel material 2010.9mm thickness tube0.9mm thickness boardHigh distance board to board 420mmAdjustables legsKnocked-downFlatpack Deliveryatribut:
- Material: SS 201
- Thickness (mm): Tube 0.9, Board 0.9
- CEBELL Wadah Nitrogen Cairatribut:
- Mouth Diameter (mm): φ19
- FOMAC Water BoilerDeskripsi:Mesin TERMOS PEMANAS AIR WBE-16L Berfungsi untuk memasak air dengan menggunakan sumber daya listrik. Bisa juga untuk menampung air panas. Cocok untuk kopi, teh dll.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- AS ONE Dewar Flask Wide MouthDeskripsi:Strong stainless steel outer cylinder with excellent corrosion and chemical resistance.atribut:
- Material: Borosilicate glass
- Specification: Liquid nitrogen available
- KIMPLAST Termos Air Panasatribut:
- Color: Assorted Color
- Capacity (L): 2
Daftar Harga termos air panas kecil Terbaru March 2026
| Hi-Cook Vacuum Flask | Rp169.900 |
| Hi-Cook Water Jug | Rp279.900 |
| Age Lock Botol Thermos Carafe | Rp159.900 |
| Oxone Water Tank | Rp629.900 |
| AS ONE Dewar Flask Large/Wide Mouth/With Lid | Rp16.999.900 |
| One Two Cups Thermal Pitcher | Rp119.900 |
| KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air) | Rp1.099.900 |
| FOMAC Thermos Bucket | Rp459.900 |
| Lion Star Vacuum Flask Bell Handle (Thermos) | Rp91.900 |
| MUTU Storage Rack | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/0aP104585010-5.jpg)

/1cP105253048-2.jpg)