Beli termometer depok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Inti Solar Water Heater Pressurized Heat Exchanger PS Series
    Mulai

    Rp18.999.900

    Inti Solar Water Heater Pressurized Heat Exchanger PS Series
    Deskripsi:
    Pemanas air tenaga matahari sistem indirect bertekanan (pressurized) dengan kapasitas 80 liter untuk keluarga kecil beranggotakan 2-3 orang.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 100x210
    • Working Pressure (Bar): Up To 4
    • Casing Tank Material: Galvanized
    • Frame Structure Material: Galvanized
    • Media Tank Material: Stainless Steel 304
    • Tubes (mm): ø 58x1800
  2. Inti Solar Water Heater Pressurized Heat Exchanger IN Series
    Mulai

    Rp25.999.900

    Inti Solar Water Heater Pressurized Heat Exchanger IN Series
    Deskripsi:
    Inti solar tabung vacuum sistem pemanasan indirect dilengkapi dengan heat exchanger (pemindah panas). Air panas yang ada di dalam tangki hanya digunakan sebagai media untuk memanaskan heat exchanger. Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure).- Prinsip kerja utama berdasarkan thermosyphon- Air panas memanaskan media “heat exchanger” berupa tembaga spiral- Dengan sistem ini, temperatur air panas lebih stabil dan konstan serta aliran air lebih deras karena dioperasikan dengan tekanan air (pressure).
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): Up To 4
    • Casing Tank Material: Stainless Steel 304
    • Frame Structure Material: Stainless Steel
    • Media Tank Material: Stainless Steel 304
    • Tubes (mm): ø 58x1800
  3. Mpoin Tangki Air Drain (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mpoin Tangki Air Drain (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Dilengkapi dengan See Through Pipe, Pipa Ven dan Kaki BesiTeknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
    atribut:
    • Drain (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  4. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  5. HighPoint Laci Dorong One Series (Drawer)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    HighPoint Laci Dorong One Series (Drawer)
    Deskripsi:
    Produk HighPoint One sudah di pasarkan sejak tahun 1988. Terkenal karena mutunya / tahan lama. Merupakan sistem furniture yang komplit dapat mengisi dari ruang staff, resepsionis, sampai ruang meeting dan direksi. MB135, Laci dorong HighPoint one, memiliki 3 laci untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan keperluan kantor anda. Design sederhana dan cocok digunakan diruang kantor anda. Produk ini menggunakan bahan particle board yang lulus uji seritfikasi E1 Grade (Standard Eropa) sehingga aman dan ramah lingkungan
    atribut:
    • Color: Beech
    • Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission
    • Board Thickness: Top Side 18mm
    • Top Table Profile: Half Rounded
    • Profilling Process: Soft Forming
    • Edging Material: Plastic Moulding
    • Size (cm): 40x48x54
Daftar Harga termometer depok Terbaru October 2026
Inti Solar Water Heater Pressurized Heat Exchanger PS SeriesRp18.999.900
Inti Solar Water Heater Pressurized Heat Exchanger IN SeriesRp25.999.900
Mpoin Tangki Air Drain (Toren / Tangki Air)Rp2.399.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.899.900
HighPoint Laci Dorong One Series (Drawer)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)