Beli tempat kunci box di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Lemari Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

  2. TA TA Key Box
    Mulai

    Rp759.900

    TA TA Key Box
    Deskripsi:
    TA TA Key Box KB -15 (Kapasitas 15 Kunci) - Key Box Produks TA TA ini berfungsi sebagai tempat menyimpan serta meng-organisir semua kunci-kunci Anda.Biasa digunakan untuk kepentingan perumahan (khususnya kost-kostan), perhotelan, rumah sakit, pemerintahan, dsb. Sudah termasuk dengan 3 sekrup, 3 busi penyumbat, 3 cincin penutup, dan juga 4 magnet warna (dapat digunakan sebagai papan pengumuman untuk menempelkan pesan, note atau jadwal) dan 2 kunci untuk menambah nilai keamanan pada Key Box.
    atribut:
    • Installation Method: Wall-mounted
    • Magnet Function: Included, for messages/notes
    • Material: Lightweight material, plastic, and steel
  3. KRISBOW Lemari 20 Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

  4. TRUSCO Steel Key Box
    71%
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

  5. monotaro Marking Sticker for Gauge
    Mulai

    Rp34.900

    monotaro Marking Sticker for Gauge
    Deskripsi:
    The measurement equipment such as pressure gauge and thermometer.
    atribut:
    • Material: PP sticker
    • Dimensions (Length x Width) (mm): 15 x 5 / piece
  6. Matlock Key Cabinet
    Mulai

    Rp499.900

    Matlock Key Cabinet
    atribut:
    • Color: Grey
    • Type: Key Cabinet
    • Finish: Powder Coated
    • Includes: Includes (2) Keys
    • Lock Type: Keyed
    • Material: Steel
    • Overall Depth: 80mm
    • Overall Height: 80mm
    • Special Features: Weather-resistant
  7. KENSI Key Box (Kotak Kunci)
    Mulai

    Rp489.900

    KENSI Key Box (Kotak Kunci)
    Deskripsi:
    Key Box Sebagai tempat penyimpanan kunci anda, agar lebih mudah dan tidak berserakan.Desain simple yang mudah di letakkan di dinding kantor atau rumah anda.Dengan Key Box anda tidak akan kesulitan meletakkan kunci rumah, kunci motor, mobil maupun kunci yang lainnya, mudah dalam pencarian, ringkas dan aman.
  8. MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Lemari Penyimpan Kunci)
    Mulai

    Rp1.299.900

    MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Lemari Penyimpan Kunci)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 7126D Key Cabinet features heavy duty steel construction with powder coating for durability. The cabinet includes a full length, hinged door and built-in slotted key racks. The key cabinet measures 17in (43.2cm) H x 13inch (33cm) W x 3
  9. TA TA Key House
    Mulai

    Rp1.299.900

    TA TA Key House
    Deskripsi:
    TA TA Key House K-20 (Kapasitas 20 Kunci) - Key Box Produks TA TA ini berfungsi sebagai tempat menyimpan serta meng-organisir semua kunci-kunci Anda.Biasa digunakan untuk kepentingan perumahan (khususnya kost-kostan), perhotelan, rumah sakit, pemerintahan, dsb. Sudah termasuk dengan 3 sekrup, 3 busi penyumbat, 3 cincin penutup, dan juga 4 magnet warna (dapat digunakan sebagai papan pengumuman untuk menempelkan pesan, note atau jadwal) dan 2 kunci untuk menambah nilai keamanan Key Box Anda.
  10. Joyko Key Holder (Gantungan Kunci)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp6.900

  11. KENSI Combination Keybox
    Mulai

    Rp319.900

    KENSI Combination Keybox
    atribut:
    • Number of Keys: 48
    • Color: Black
  12. Unit Gauge Marker Sticker
    Mulai

    Rp659.900

    Unit Gauge Marker Sticker
    Deskripsi:
    -Since it is an adhesive tape type, it can be easily attached on an object to be attached.
    atribut:
    • Dimension: 23.5cm
    • Foot Width Size: EEE
  13. KOKUYO Key Box Keysys Cylinder Type
    Mulai

    Rp4.199.900

    KOKUYO Key Box Keysys Cylinder Type
    Deskripsi:
    It is cylinder lock type with security consideration. It is a compact design that fit into storage furniture as well as fixing on the wall. It is a simple and stylish design. Key hanger and key holder can be added according to the size and the number of keys, it is possible to extend the accommodation flexibly. Since the handle is attached, it is also possible to move from the storage location. It is a hook shape that keeps the key holder firmly, and it also suppresses the fall of the key at the time of movement.
    atribut:
    • Material: Body: steel, top cover, key panel, key hanger: R-ABS, key holder: PP
  14. TA TA Key Rack
    Mulai

    Rp239.900

    TA TA Key Rack
    Deskripsi:
    TA TA Key Rack K-10 - Key Rack K-10 ( untuk 10 slot gantungan kunci) adalah rak tempat menggantung kunci yang terdapat di dalam key house/ key box. Key Rack ini juga akan mempermudah identifikasi lokasi kunci. Dalam TA TA Key Rack K-5 sudah termasuk gantungan kunci tipe K-1A. Biasanya digunakan untuk TA TA Key House untuk menambah jumlah tempat kunci dalam satu box kuncinya.
    atribut:
    • Key Tags Included: 10 pieces K-1A
    • Material: Plastic
    • Slot Capacity: 10
  15. Hikari Magnet for Key Box
    Mulai

    Rp229.900

    Hikari Magnet for Key Box
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • Material: Rubber magnet
    • Thickness (mm): 1.6
  16. Unit Gauge Marker Sticker
    Mulai

    Rp91.900

    Unit Gauge Marker Sticker
    Deskripsi:
    -Since it is an adhesive tape type, it can be easily attached on an object to be attached.
    atribut:
    • Foot Width Size: EEE
    • Pressure Resistant Load: 10±0.1kN
Daftar Harga tempat kunci box Terbaru October 2026
KRISBOW Lemari KunciRp409.900
TA TA Key BoxRp759.900
KRISBOW Lemari 20 KunciRp219.900
TRUSCO Steel Key BoxRp77.900
monotaro Marking Sticker for GaugeRp34.900
Matlock Key CabinetRp499.900
KENSI Key Box (Kotak Kunci)Rp489.900
MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Lemari Penyimpan Kunci)Rp1.299.900
TA TA Key HouseRp1.299.900
Joyko Key Holder (Gantungan Kunci)Rp6.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)