Beli tempat kompor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ICHINEN Heat Resistant Blackatribut:
- Color: Black
- Volumetric Capacity (ml): 420
- Temperature Resistance (°C): Max. 600
- Application Area (m²): 0.6-0.7
- NIPPON PAINT Platone 8000 3.785LDeskripsi:Platone 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat yang baik serta harga yang ekonomis. Cat ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot kayu, dll. Dapat digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama dan tahan terhadap gangguan jamur.Jenis Cat : Resin alkyd.Tampilan : Gloss dan Matt.Warna : Putih dan berbagai warna lain.Specific Gravity (25°C) : 1.07.Volume Solid : 41% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m2/liter/lapis (35µ).atribut:
- Theoretical Spread (m²): 11 - 14
- Size (L): 3.785
- KUDA TERBANG Cat KapalDeskripsi:Cat abtu fouling Kuda Terbang berguna untuk melindungi bagian luar badan kapal dari binatang teritip dan tumbuhan laut lainnya. Diformulasikan agar cat dapat merekat pada badan kapal dalam jangka waktu yang lama.atribut:
- Color: Anti Fouling
- Heatgard Heat-Resistant & Leak-Proof Coating Paint (Cat Pelapis Penolak Panas & Anti Bocor)Deskripsi:Heatgard adalah cat pelapis siap pakai dengan formula khusus yang memiliki fungsi utama sebagai penolak panas sinar matahari pada permukaan bangunan, sehingga dapat menjaga kesejukan ruangan dalam bangunan. Keunggulan : - Penolak Panas. - Anti Bocor. - Penghambat Karat. Cara Penggunaan : 1. Bersihkan semua bagian yang mudah lepas dan terkelupas dengan kape atau sikat kawat. 2. Pastikan permukaan yang dilapisi bersih dan tidak berpori. Bila permukaan berpori, lapiskan campuran Super Cement dan semen sebagai lapisan dasar. 3. Aplikasi HeatGard paling baik menggunakan airless spray, dapat diaplikasikan dengan kuas atau roll. 4. Lapiskan lapisan pertama, setelah lapisan dasar yang dijelaskan di atas kering sentuh. 5. Untuk mendapatkan fungsi penahan panas yang efektif lakukan pengecatan 2 lapis atau lebih, sampai mendapatkan ketebalan sesuai daya sebar yang dianjurkan, yakni 1 liter untuk 1 m2, dengan selang waktu minimal 1 jam setiap pelapisan. Catatan: - Khusus untuk daerah yang rawan pergerakan (sambungan, sudut, retakan, dll), gunakan Polyster Mesh / Supermesh pada lapisan pertama yang masih basah. - Cucilah peralatan dengan air, segera setelah selesai dipakai. - Untuk hasil yang terbaik, jangan diencerkan dengan air. Simpan di tempat sejuk dan kering.atribut:
- Ingredients: Pasta
- Elongation (%): 200-250
- Heat Conductivity (W/mK): 0.1
- Seiv Paint Heat Resistant 600 (Cat Tahan Panas 600°C)Deskripsi:SEIV Heat Resistant 600 adalah cat yang tahan terhadap panas. Produk ini mengandung binder dan pigmen yang memiliki sifat tahan pada temperatur yang tinggi mencapai 600 °C.atribut:
- Finish: Doff
- Density (g/mL): 1.35-1.45
- Solid Content: Approximately 65% by weight
- Application Method: By spray-gun
- Dilution: ± 50% for application with spray-gun
- Drying Time (minute): Touch dry : ±20 at 30 °C; Hard dry : ± 15 flash-off at 30 °C and followed with baking at 205°C x 60
- Remarks: Handle with care. Stir well before used
- Spraying Interval (minute): 15
- Theoretical Coverage (m²/L/layer): 8-10
- Thickness per Coat (µm): DFT 20-25 (by spray)
- Thinner: SEIV Thinner Marine Paint
- KUDA TERBANG Cat AluminiumDeskripsi:Kedua cat bernuansa "metallic" ini cocok untuk pengecatan tiang listrik, pagar besi, pintu besi, maupun dekorasi-dekorasi kayu atau besi lainnya.atribut:
- Volume: 1 Liter
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- BM1 High Temperature GreaseDeskripsi:Dirancang untuk memberikan daya tahan terbaik terhadap panas yang sangat ekstrem maupun operasional beban kerja yang berat, mengandung PC-AFA, mengurangi gesekan dan melindungi komponen-komponen mesin dari karat dengan ketahanan air yang sangat baik. Digunakan khusus untuk gerigi roda.atribut:
- API Service: NLGI 3
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- Dextone Hardener & Resinatribut:
- Mixed Color: Cream
- Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
- Mixing Ratio: 1:1
- Heat Resistance (°C): 125
- Final Drying Time (hour): 3
- Initial Dry Time (hour): 1
- Tensile Strength (psi): > 3000
- WD-40 Specialist Food Grade SiliconeDeskripsi:WD-40 Specialist Food Grade SiliconePELUMAS BERKUALITAS FOOD GRADEFungsi:Di rancang secara khusus untuk industri aplikasi penanganan & pengolahan makanan. Produk ini melumasi dan melindungi tanpa meninggalkan noda. Mencegah terjadinya lekatan pada aplikasi metal ke non metal. Membentuk lapisan pelumasan yang tidak berbau, berwarna, di permukaan seperti plastik, karet, logam, kaca, kayu, dll.- Telah bersertifikat NSF: Registrasi H1 dan H2- Rancangan khusus untuk industri penanganan & pengolahan makanan- Membentuk lapisan pelumasan yang tanpa warna, bau, dan tidak meninggalkan nodaPenggunaan Aplikasi:- Konveyor Belt- Mesin Pembotolan- Rak Makanan- Bantalan Karet & Segel- Vending Machine- Dllatribut:
- Volume (ml): 360
- Appearance: Colorless liquid
- Odor: Mild Petroleum/Solvent odor
- Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
- Boiling Point/Range (°C): 98-104 (208-219°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
- Flash Point (°C): -8 (18°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- KUDA TERBANG Cat Minyak (Synthetic Enamel Paint) 0.1LDeskripsi:Cat "Alkyd Resin" murni yang bermutu tinggi, cepat kering dan tahan lama. Dengan daya kilapnya yang luar biasa, tahan lama, akan memberi keindahan ekstra pada permukaan kayu, besi, beton..atribut:
- Volume (L): 0.1
- Dextone Super Gasket SealantDeskripsi:Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan gasket pada permukaan logam seperti pompa air, kompresor, motor listrik dsb. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan panas tinggi.atribut:
- Color: Grey
- Waktu Pengerjaan: 5-10 menit
- Initial Dry Time: 30 menit
- Perfect Dry Time (hour): 2
- Density (g/mL): 0.85
- Solid Content (%): 30 +/- 2%
- Durability Temperature (°C): 250
- Dextone Lem Putih (PVAC)Deskripsi:Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.atribut:
- Color: White
- Solid Content (%): 28±1%
- Viskositas: 150.000-300.000cps
Daftar Harga tempat kompor Terbaru January 2026
| ICHINEN Heat Resistant Black | Rp429.900 |
| NIPPON PAINT Platone 8000 3.785L | Rp309.900 |
| KUDA TERBANG Trico Proof Cat Pelapis Anti Bocor (Waterproofing) | Rp77.900 |
| KUDA TERBANG Cat Kapal | Rp119.900 |
| Heatgard Heat-Resistant & Leak-Proof Coating Paint (Cat Pelapis Penolak Panas & Anti Bocor) | Rp589.900 |
| Seiv Paint Heat Resistant 600 (Cat Tahan Panas 600°C) | Rp529.900 |
| KUDA TERBANG Cat Aluminium | Rp12.900 |
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| BM1 High Temperature Grease | Rp77.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Heat%20Resistant%20Black/P102125106-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Platone%208000%203_785L/coP103148456-11.jpg)
/P102121160-5.jpg)
/KUDA%20TERBANG%20Cat%20Kapal/P102121139-1.jpg)
/joP104624708-1.jpg)
/Seiv%20Paint%20Heat%20Resistant%20600%20(Cat%20Tahan%20Panas%20600%C2%B0C)/coP107195456-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Hardener%20%26%20Resin/P102362239-1.jpg)

/KUDA%20TERBANG%20Cat%20Minyak%20(Synthetic%20Enamel%20Paint)%200_1L/7oP102121276-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Super%20Gasket%20Sealant/P102037621-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Dextone%20Lem%20Putih%20(PVAC)/85P102362293-2.jpg)