Beli tempat gembok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Soligen Overvall TebalDeskripsi:Bahan = Besi Tebal yang sangat kuatuntuk gembok laci ataupu cantolan Gembok yang sangat kuatFree Skrupatribut:
- Material: Steel
- Length (cm): 9
- TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)atribut:
- Material: Iron (SPCC)
- Surface Processing: Cloth
- Matlock Hasp & Stapleatribut:
- Material: Steel
- Product Number: HS617-PP0075BK
- Product Type: Safety Hasp & Staple
- Shackle Type: Horizontal
- Finish: Black
- Hinge Type: Single
- Overall Length (mm): 75
- Size (mm): 75
- TRUSCO Steel Light Usually 10 Hinge Insertionatribut:
- Material: Steel (SPCC)
- Thickness (mm): 0.8
- Number of Holes for Screws: 4
- Orientalmotor Induction Motor WK2 SeriesDeskripsi:The product name on the motor nameplate is 0IK1A-AW2. The suffix (J) of the product name above indicates the type of capacitor. Accessories: Motor, capacitor, capacitor cap, instruction manualatribut:
- Time Rating: Continue
- TEKIRO Gembok PanjangDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- TEKIRO Gembok PendekDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- Dimension 3 (mm): 19
- Lototo Padlock L410Deskripsi:LOTOTO L410RED Reinforced Nylon Safety Padlock features a 1-1/2in (38mm) wide Nylon body and a 1-1/2in (38mm) tall, 1/4in (6mm) diameter Steel shackle. Designed exclusively for Lockout/Tagout applications, the durable, lightweight, non-conductive lock body is easy to carry. Key Retaining feature : When the shackle is open, the key cant be removed. Includes ENGLISH labels write-on Danger and INDONESIA labels write-on Bahaya Milik Dari.atribut:
- wide (mm): 38 (1 1/2inch)
- Shackle Clearence (mm): 38 (1 1/2inch)
- Body Height (mm): 44 (1 3/4inch)
- Body Material: Nylon
- Diameter Shackle (mm): 6 (1/4inch)
- Shackle Material: Steel
- MasterLock Solid Brass Padlock Key DifferentDeskripsi:The Master Lock No. 130D Solid Brass Padlock features a 1-3/16inch (30mm) wide solid brass lock body that is strong, durable and resists corrosion. The 3/16inch (5mm) diameter shackle is 5/8inch (16mm) long and made of hardened steel, offering extra resisatribut:
- Body Width (mm): 30
- Shackle Dimensions (mm): A: 5, B: 16, C: 14
Daftar Harga tempat gembok Terbaru October 2025
Soligen Overvall Tebal | Rp14.000 |
BESTGUARD Heavy Padlock Hasp | Rp11.000 |
BESTGUARD Hasps with Screw | Rp7.000 |
XANDER Gembok 3 Kunci | Rp10.000 |
Kenmaster Gembok BL | Rp23.000 |
TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel) | Rp93.000 |
Matlock Hasp & Staple | Rp259.900 |
TRUSCO Steel Light Usually 10 Hinge Insertion | Rp64.000 |
Orientalmotor Induction Motor WK2 Series | Rp1.199.900 |
TEKIRO Gembok Panjang | Rp50.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)