Beli telescopic tangga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL TypeDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Color: Silver
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
- Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Aluminium Single Telescopic Ladderatribut:
- Thickness (mm): 1.3-1.5
- Material: Aluminium
- LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- KSS Telescopic Ladder (Tangga)Deskripsi:-The height can be freely adjusted in 300mm increments.-It can be locked one step at a time with the center lock mechanism and safety is perfect.-The Stubby Riser (ST-500) can be attached to the SN-510.-Can use it by stopping itatribut:
- Name: Stabilizer
- Compatible Ladder: SN-510, PNR-500, PN-500
- CAS Ladder Telescopic Extension Ladderatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- KSS Extension Ladder (Tangga)Deskripsi:Description:- Material main body : Aluminum- Step : Nylon 6 and glass fiber barAdjust to desired height in 300mm units.The central locking mechanism can be used to lock 1 level at a time, for enhanced safety.Can be stopped for use at levels partway up.atribut:
- Front Surface Effective Width (mm): 320 - 355mm
- Distance between Rungs (mm): 320mm
- Rung Surface Width (mm): 30mm
- FORZA LADDER Double Aluminium Telescopic LadderDeskripsi:- Memiliki 2 Palang kaki dibagian bawah agar lebih stabil (Brand lain ada yg hanya 1 palang)- Memiliki pengaman tambahan di samping tangga agar lebih kokoh pada saat diluruskan (tidak dimiliki brand lain)- Include Roda untuk memindah- Bahan Alumunium Tebal- Build Quality Bagus- Anti Karatatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- GOSAVE Raincoat Samudraatribut:
- Color: Yellow
- Material: 90% PVC + 10% Polyester Cotton Mesh
- Product Thickness (s): 28
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- CAS Ladder Multi-purpose Telescopic Ladderatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Non Brand Jasa Kalibrasi Ultrasonic Thickness Gaugeatribut:
- Calibration Type: Ultrasonic Thickness Gage
- Range Calibration: 0-100mm
Daftar Harga telescopic tangga Terbaru January 2026
| DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL Type | Rp739.900 |
| LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga) | Rp2.299.900 |
| Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga) | Rp1.399.900 |
| Dalton Aluminium Single Telescopic Ladder | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Tangga Lipat Teleskopik Ganda | Rp2.099.900 |
| LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga) | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Tangga Lipat Teleskopik Single | Rp1.299.900 |
| DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TL | Rp1.699.900 |
| Dalton Aluminium Multipurpose Telescopic Ladder | Rp2.099.900 |
| WEKA Multi Stage Hydraulic Cylinder | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20TL%20Type/P102812563-1.jpg)
/P101003261-1.jpg)
/P102812556-1.jpg)


/P101003262-5.jpg)




/P102812587-1.jpg)

/P102027349-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Jas%20Hujan/Jas%20Hujan%20Full/GOSAVE%20Raincoat%20Samudra/okP106836884-1.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)