Beli tekiro torque wrench (kunci torsi) tq-wr0326 tkr 1inch dr 200-1000(n.m) tr8400 1pc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPER TOOL Parts for Gear PullerDeskripsi:-With snap ring
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- SUPER TOOL Gear Puller G TypeDeskripsi:-Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-Adopting steel balls significantly reduces frictional resistance. (excluding G-3)
- SUPER TOOL Gear Puller GT TypeDeskripsi:- H is the size the male screw is pulled at maximum when the size D is smallest. - Claw reachable distance is enlarged by making the claw hole of 2 holes (GT100 - 250) or 3 holes (GT12 - 18). - Easier setting than 2 claw type with more stable load. - Steel ball installed adaptor makes friction resistance to be much lower.atribut:
- Hole of The Claw: 3
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- SUPER TOOL Gear Puller GT TypeDeskripsi:-3 claws (powerful type) makes it easier to set on the workpiece.-Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-GL type long claws (GLJ) can be installed.-Adopting steel balls significa
- monotaro 3Jaws Gear PullerDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Chrome vanadium
- Claw Range Length (mm): 70
- Minimum Diameter of Item (mm): 50
- Maximum Diameter of Item (mm): 100
- Load Limit (t): 5 (maximum)
- Package Weight (g): 1110
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- SUPER TOOL Gear Puller G TypeDeskripsi:- The reaching range of the claws can be expanded by shifting one hole type to two or three holes types. - The steel ball installed in the adaptor significantly reduces friction. Accessories: GP Oil (15g) All sizes Single - size ratchet wrench with grip: G 10-24 - Power pusher: G 15-24 - Handle for forcing screw: G 3-8 H indicates the dimension when the forcing screw is lifted to the maximum point.
- SUPER TOOL Gear Puller GT TypeDeskripsi:-3 claws (powerful type) makes it easier to set on the workpiece.-Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-GL type long claws (GLJ) can be installed.-Adopting steel balls significaatribut:
- Applicable Pulley: 120 to 300mm
- claw Reach Length: 275mm
- Breaking Load: 125kN
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- SUPER TOOL Gear Puller GL TypeDeskripsi:- With the longer claw the reaching range can be expanded more than the G and 3-holes types. - The groove width of the claw side is designed for hook bolts.(for BS) Accessories GP Oil (15g) : All sizes - Single-size ratchet wrench with grip: GL10-28 - Power pusher: G15-18 H indicates the dimension when the forcing screw is lifted to the maximum point.
Daftar Harga tekiro torque wrench (kunci torsi) tq-wr0326 tkr 1inch dr 200-1000(n.m) tr8400 1pc Terbaru December 2025
| SUPER TOOL Parts for Gear Puller | Rp54.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| SUPER TOOL Gear Puller G Type | Rp1.099.900 |
| SUPER TOOL Gear Puller GT Type | Rp9.099.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp139.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp259.900 |
| SUPER TOOL Gear Puller GT Type | Rp2.299.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp2.199.900 |
| monotaro 3Jaws Gear Puller | Rp489.900 |
| monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp799.900 |
Data diperbarui pada 18/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/b6P101000402-3.jpg)

/fhP102125557-5.jpg)

/4qP101001170-3.jpg)

/JTC%20Click-Type%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/P101531502-1.jpg)



/P101561578-1.jpg)
/P102125564-1.jpg)