Beli tekiro tire changer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  2. MU Semen Instan Pengeras Beton
    Mulai

    Rp369.900

    MU Semen Instan Pengeras Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan sebagai bahan pelapis lantai beton yang tahan gores untuk gedung parkir, workshop dan lain-lain.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Dispersibility for Low Traffic (m²/kg): 8/3
    • Dispersibility for Medium Traffic (m²/kg): 5/5
    • Dispersibility for High Traffic (m²/kg): 3.5/7
  3. All ID Thermal Transfer
    Mulai

    Rp98.900

    All ID Thermal Transfer
    Deskripsi:
    Diformulasikan khusus untuk memberikan kinerja yang sangat baik dalam berbagai aplikasi, pita ini menetapkan standar untuk pencetakan transfer termal sehari-hari.Kompatibel dengan sebagian besar printer label thermal transfer dan untuk mencetak pada label kertas.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Length (m): 300
  4. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  5. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  6. GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp15.999.900

    GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
    • Power Supply (V): 220/400/110
    • Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
    • Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
    • Outside Clamping (inch): 10-18
    • Inside Clamping (inch): 12-20
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kgs): 2500
    • Noise Level (dB): <70
    • Package Size (mm): 960x760x880
  7. Wipro Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Wipro Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Air Supply (bar): 45148
    • Motor Power (kW): 1.1
    • Noise Level (dBa): 70
    • Packing: Wood Case
    • Power Supply (V/Hz): 220/50
  8. MU Acian Plesteran dan Beton
    Mulai

    Rp189.900

    MU Acian Plesteran dan Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.5
  9. KING TONY Tool Trolley Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp19.999.900

    KING TONY Tool Trolley Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Tool Trolley:87934-7BF
  10. Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Mulai

    Rp83.900

    Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Deskripsi:
    Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).
    atribut:
    • Thickness (mm): 1-2
    • Dispersibility (kg/m²): 3-4
    • Mix (kg/cc): 1/250 (water)
  11. BETONMIX Concrete Reinforcing Material (Bahan Penguat Beton)
    Mulai

    Rp41.900

    BETONMIX Concrete Reinforcing Material (Bahan Penguat Beton)
    Deskripsi:
    Betonmix merupakan cairan berwarna kekuningan yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas adukan beton, sehingga mempermudah pengerjaan dan menghasilkan beton bermutu tinggi. Betonmix mengurangi kebutuhan air tanpa menurunkan slump.
  12. KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp19.999.900

  13. KRISBOW Complete Mechanic Tool (Lemari Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.999.900

    KRISBOW Complete Mechanic Tool (Lemari Perkakas)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 87x54x79
  14. BRIGHT Motorcycle Tyre Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp25.999.900

    BRIGHT Motorcycle Tyre Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Outside clamp (mm): 152-610 (6-24inch)
    • Tyre Width (mm): 76-305 (3-12inch)
    • Working Air Pressure (bar): 8-10
    • Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
    • Power Supply (V): 220/380
    • Dimensions (mm): 980x760x950
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 960
    • Net/Gross Weight (kg): 185/215
    • Noise Level (dB): <70
    • Power (kW): 0.75/1.1
  15. FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp30.999.900

    FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60
  16. Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Mulai

    Rp179.900

    Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Deskripsi:
    White cement (semen putih) merupakan jenis semen bermutu tinggi. semen putih terutama digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan arsitektur, precast dan beton yang diperkuat dengan fiber, panel, permukaan teraso, stucco, cat semen, nat ubin atau keramik serta struktur yang bersifat dekoratif. semen putih dibuat dari bahan-bahan baku pilihan yang rendah kandungan besi dan magnesium oksidanya (bahan-bahan tsb. menyebabkan semen berwarna abu-abu). derajat keputihannya diukur menurut standar yang berbeda-beda, namun mutu semen putih tiga roda mencapai angka sekitar 85 dengan menggunakan metode kett c-1. semen putih dapat juga digunakan untuk proses konstruksi pada umumnya dan saat ini merupakan satu-satunya semen putih produksi dalam negeri.
    atribut:
    • Color: White
    • Weight (kg): 40
  17. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

Daftar Harga tekiro tire changer Terbaru October 2026
TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp22.999.900
MU Semen Instan Pengeras BetonRp369.900
All ID Thermal TransferRp98.900
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp15.999.900
Wipro Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp24.999.900
MU Acian Plesteran dan BetonRp189.900
KING TONY Tool Trolley Set (Set Perkakas)Rp19.999.900
Lemkra Waterproofing Base /Semen WaterproofingRp83.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)