Beli tekiro tespen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- DURAN Beaker Super Duty Low Form with Spout (Gelas Kimia)Deskripsi:The DURAN® SUPER DUTY products are characterized by a higher mechanical strength achieved by reinforcing the rim. As a result of this modification, the impact strength is improved, and the risk of accidental breakage is significantly reduced. Application note: To avoid breakages due to thermal stress, uniform and slow heating of SUPER DUTY products is recommended.
- TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)Deskripsi:With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
- POWERTEC Mechanical Screw JackDeskripsi:Merupakan Jenis Dongkrak dengan sistem mekanikal putar manual
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Non Brand Tali Tambang Nilonatribut:
- Color: White
- TOUGH Sarung TanganDeskripsi:Sarung tangan Tough 1950 16inch terbuat dari kulit pilihan yg kuat dan lembut, selain itu juga ada lapisan tambahan sepanjang terlapak tangan. Sarung tangan ini biasa digunakan di berbagai aplikasi seperti las welding, industri, pabrik, dan lain-lain. Sarung tangan ini mampu melindungi tangan dari goresan, zat atau percikan ringan, benda tajam, mampu menyerap keringat, nyaman untuk penggunaan dalam waktu yang cukup lama, dan bebas bergerak untuk kenyamanan yang lebih.
- Deli Infrared Thermometeratribut:
- Color: Yellow
- Packaged Form: 1:PCS 5:BX1 60:CAR
- Ref. No.: REF. EDL333380
- SAP: 100144966
- Temperature (°C): -30-380
- Non Brand Plastic Rope (Tali Tambang Plastik)atribut:
- Color: Random Color
- Rope Diameter (mm): 2
- Length (m): 100
- Material: Plastic Rope
- Livi Tisu Seri Smartatribut:
- Number of Ply: 1
- Number of Sheets: 150
- Sheet Width (mm): 230
- Sheet Length (mm): 240
- Inner Packaging: Plastic
- Livi Tisu Wajah Seri Ecoatribut:
- Sheet Width (mm): 180
- Sheet Length (mm): 190
- Inner Packaging: Plastic
- Number of Ply: 2
- Number of Sheets: 580
- Size (g): 554
- Livi Tisu Handuk Multifold Seri EvoDeskripsi:Premium Multifold Towel. 150 lembar, 1 ply. Ukuran sheet 23x23cm.atribut:
- Sheet Width (mm): 230
- Sheet Length (mm): 230
- Number of Ply: 1
- Number of Sheets: 150
- Inner Packaging: Plastic
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- Livi Tisu Toilet Smart Due Seri Ecoatribut:
- Sheet Width (mm): 100
- Sheet Length (mm): 100
- Inner Packaging: Unwrapped
- Number of Ply: 2
- Number of Sheets: 205
- Livi Tisu Toilet JRT Seri Ecoatribut:
- Sheet Width (mm): 90
- Sheet Length (mm): 200
- Inner Packaging: Unwrapped
- Number of Ply: 2
- Number of Sheets: 1200
- Livi Tisu Serbaguna Ecoatribut:
- Number of Sheets: 150
- Number of Ply: 2
Daftar Harga tekiro tespen Terbaru March 2026
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng) | Rp43.900 |
| DURAN Beaker Super Duty Low Form with Spout (Gelas Kimia) | Rp259.900 |
| TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor) | Rp47.900 |
| DURAN Beaker Glass Low Form with Spout (Gelas Kimia) | Rp51.900 |
| DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia) | Rp82.900 |
| POWERTEC Mechanical Screw Jack | Rp569.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| TOTAL Bench Drill | Rp1.699.900 |
| Non Brand Tali Tambang Nilon | Rp249.900 |
| TOUGH Sarung Tangan | Rp72.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6fP105064231-2.jpg)
/crP103453459-1.jpg)
/quP101003966-2.jpg)
/16P103217042-1.jpg)
/6sP103455244-1.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20untuk%20Las/TOUGH%20Sarung%20Tangan/qhP108596953-1.jpg)
/mwP102278824-3.jpg)

/0mP103950022-2.jpg)



/exP103638537-2.jpg)