Beli tekiro sockket (mata sok) impact 6pt 1 inch is-is0701 1inch38mm 1pc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- American Tool Mata Kunci Sok Impact 1inch 6 ptDeskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MMTEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MM merupakan suatun alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan bantuan hanldeHeat treated ChromeVanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishingMaterial : Chrome VanadiumItem code : SC-SC0352atribut:
- Dimension 3 (mm): 10
- TEKIRO Set Kunci Sok Impact 3/4inch BesiDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. IMPACT SOCKET SET 6 PT 17 PCS Merupakan socket set yang didesain praktis dan memiliki ukuran umum sangat ideal untuk melengkapi tools kit. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOContent : 1 pc 3/4" DR. ratchet handle 20", 1pc 3/4" DR Impact extention bar 4", 1pc 3/4" DR. impact extention bar 10", 1pc DR. impact sliding T bar 10'', 13pcs1/2" DR. socket 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mmBerfungsi untuk : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Dimensi produk : 21mmx22mmx23mmatribut:
- Size (mm): 21-50
- Set Contents: 1pcs 3/4inch DR. Ratchet Handle 20inch, 3/4inch DR. Impact Extension Bar 4inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Extension Bar 10inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Sliding T Bar 20inch, 13pcs 1/2inch DR. Socket : 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm, 1pcs Metal Case
Daftar Harga tekiro sockket (mata sok) impact 6pt 1 inch is-is0701 1inch38mm 1pc Terbaru March 2026
| TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt | Rp239.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp109.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp37.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang) | Rp76.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp17.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp17.900 |
| American Tool Mata Kunci Sok Impact 1inch 6 pt | Rp229.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock) | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9pP101000349-8.jpg)
/9oP101000348-5.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/9rP101000351-8.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/93P101000327-7.jpg)
/94P101000328-7.jpg)

/95P101000329-7.jpg)
/99P101000333-8.jpg)
/98P101000332-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)

/96P101000330-7.jpg)

/rkP101003992-6.jpg)
/91P101000325-7.jpg)

/8qP101000314-3.jpg)