Beli tekiro rivet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO TangDeskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- LOBSTER(LOBTEX) Hand RiveterDeskripsi:-The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- SIP Blind Rivet (Paku Keling)Deskripsi:Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
- INGCO Hand Riveteratribut:
- Size (inch): 10.5
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- monotaro Hand Riveter (Two Handed Type)Deskripsi:It is a two-handed riveter, which can be used widely from phi 2.4 to phi 6.4 mm. The crimped shaft is discharged to the case of the main body.. For caulking up to phi 2.4 to phi 6.4 mmDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: phi 2.4mm nosepiece, phi 3.2mm nosepiece, phi 4.0mm nosepiece, phi 4.8mm nosepiece, phi 6.4mm nosepiece
- Operating Range for Disconnected Nut: 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
- Material (Handle): Carbon steel
- Use nosepiece: Carbon steel
- Overall Length (mm): 310
- Material (Grip): PVC
- Available Rivets (phi mm): 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
- Body Material: Aluminium, carbon steel
- Sherlock Tang Rivetatribut:
- Size (mm): 1.5-2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- KRISBOW Tang Rivet SetDeskripsi:Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mmatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
- Niigata Seiki (SK) Hand Riveteratribut:
- Compatible Rivet (mm): φ 2.4, 3.2, 4, 4.8
- STANLEY Rivet ToolDeskripsi:These tools install blind rivets, which require access to only one side of the materials being joined. Also known as break-stem rivet tools, they grip the blind rivet's mandrel (pintail), draw it back, flatten the rivet body and pull materials together, and snap it off to set the rivet flush with the surface.atribut:
- Fits Rivet Diameter (inch): 3/32,1/8,5/32,3/16,
- For Rivet Type: Blind
- UNSPSC: 27112402
- BESTIR Rivet GunDeskripsi:Rentang paku keling: Baja berkualitas tinggi2.4mm- 3/32"3.2mm- 1/8"4.0mm- 5/32"4.8mm- 3/16"Kualitas memukau yang baik, kecepatan cepatDesain struktur hemat tenaga tipe batang tarik, operasi dua tangan cocok untuk menarik gaya memukau Acara besar; mampu memukau dan mengikat bahan yang berbeda seperti logam, serat, kulit dan plastik.
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- STANLEY Rivet Tool & AccessoriesDeskripsi:These tools install blind rivets, which require access to only one side of the materials being joined. Also known as break-stem rivet tools, they grip the blind rivet's mandrel (pintail), draw it back, flatten the rivet body and pull materials together, and snap it off to set the rivet flush with the surface.atribut:
- UNSPSC: 27112402
- Fits Rivet Diameter (inch): 1/8
- For Rivet Material: Aluminium Steel
- For Rivet Type: Blind
- Overall Length (inch): 10
Daftar Harga tekiro rivet Terbaru March 2026
| TEKIRO Tang | Rp109.900 |
| TEKIRO Tang Rivet | Rp189.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| Sherlock Paku Rivet | Rp6.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter | Rp569.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp80.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp35.900 |
| SIP Blind Rivet (Paku Keling) | Rp239.900 |
| INGCO Hand Riveter | Rp52.900 |
| Kenmaster Tang Rivet | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/9yP101000358-7.jpg)

%20Hand%20Riveter/P102616228-3.jpg)

/a0P101000360-7.jpg)
/6xP105638249-2.jpg)


/9zP101000359-4.jpg)
/P102251632-1.jpg)



%20Hand%20Riveter/P102271274-1.jpg)


/abP101000371-2.jpg)