Beli tekiro ringpas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  2. TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  3. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  4. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp33.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  5. TAGPro Sekop PVC Gagang Kayu
    Mulai

    Rp85.900

    TAGPro Sekop PVC Gagang Kayu
    Deskripsi:
    Kepala sekop terbuat dari PVC tebal dan ringan sehingga memudahkan untuk pekerjaan yang cepat serta anti karat karena berbahan PVC. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang nnenarik. Grip yang menniliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.
    atribut:
    • Head Material: PVC
    • Handle Material: Kayu
    • Overall Length (cm): 103
    • Width (cm): 23.0
    • Height (cm): 29
  6. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  8. King Da Jeng (KDJ) Double Union Ball Valve
    Mulai

    Rp60.900

  9. TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
  10. LESTON Pressure Gauge SS Brass - Vacum
    Mulai

    Rp339.900

    LESTON Pressure Gauge SS Brass - Vacum
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
    • Drat (inch): 1/2
    • Connection Type: Bottom
    • Liquid: Glycerine/Oil
  11. Yamato Acetylene Regulator
    Mulai

    Rp4.599.900

    Yamato Acetylene Regulator
    Deskripsi:
    -With pressure gauge cover.-New JIS compliant product, boasting high safety.-Acetylene frame
    atribut:
    • Primary side working pressure: 0.4 to 2.5MPa
    • Secondary Side Working Pressure: 0.02 to 0.098MPa
    • Accessories: Acetylene frame
  12. Sharp Stylish Designed Microwave Oven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Stylish Designed Microwave Oven
    atribut:
    • Oven Capacity (L): 25
    • Power Source (V): 228-240
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 514x308x429
    • Model : Stylish Designed Microwave Oven
  13. Wiebrock Compound Vacuum Gauge 2.5inch Bottom
    Mulai

    Rp309.900

    Wiebrock Compound Vacuum Gauge 2.5inch Bottom
    Deskripsi:
    -Bisa isi minyak-Sudah sepaket dengan glycerin
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Drat (inch): 1/4 NPT
    • Drat Material: Brass
    • Model : Raket / Lower Mount
    • Size (inch): 2.5
    • Size (mm): 63
  14. RYU Inverter IGBT
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp689.900

  15. Yamato Industrail LPG Regulator
    Mulai

    Rp1.299.900

    Yamato Industrail LPG Regulator
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure. This is a high efficiency regulator which incorporate an automatic temperature control mechanism.
    atribut:
    • High Pressure Gauge (kg/cm²): 30
    • Low Pressure Gauge (kg/cm²): 2
    • Standard Pressure Regulator (kg/cm²): 0.7
    • Working Pressure Range (kg/cm²): 0.1 to 1.3
    • Flow Rate (L/hour): 15
  16. SENSI Masker Duckbill
    27%
    Rating:
    99% of 100
    (60)
    Mulai

    Rp129.900

    SENSI Masker Duckbill
    atribut:
    • Color: White
    • Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
    • Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
    • Inner Layer: ES Thermobonded Soft
    • Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
    • Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
    • Nose Piece: Plastic and wire
  17. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga tekiro ringpas Terbaru March 2026
TJAP MATA Double Open End Wrench CR-V (Kunci Pas)Rp36.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp24.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp129.900
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp33.900
TAGPro Sekop PVC Gagang KayuRp85.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)Rp32.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp579.900
MAXPOWER Bit Socket Deep Hexagon 1/2 InchRp28.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)