Wiebrock Compound Vacuum Gauge 2.5inch Bottom (Manometer / Alat Ukur Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp539.900
Spesifikasi
Body MaterialStainless Steel
Drat (inch)1/4 NPT
Drat MaterialBrass
Model Raket / Lower Mount
Size (inch)2.5
Size (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Bisa isi minyak
-Sudah sepaket dengan glycerin
Description
-Gly Filled
-HC Type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan