Beli tekiro quick coupler plug di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- TEKIRO Quick Coupler Two TouchDeskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- TEKIRO Quick Coupler PlugDeskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro.id SM Type Quick CouplerDeskripsi:QUICK COUPLER Type SM 20 Coupler Connector Female Drat Male 1/4inchatribut:
- Drat Type: Female
- monotaro.id SH Type Quick Coupleratribut:
- Drat Type: Female
- monotaro.id PH Type Quick Coupleratribut:
- Drat Type: Male
- monotaro.id PM Type Quick CouplerDeskripsi:QUICK COUPLER Type PM20 Connector Coupler Male Drat Male 1/4inchatribut:
- Drat Type: Male
- NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Non Brand SP Type Quick CouplerDeskripsi:QUICK COUPLER Type SP20 untuk selang OD 8 Dan Connector Coupler Femaleatribut:
- Drat Type: Female
- Non Brand SF Type Quick CouplerDeskripsi:Coupler SF 20 Coupler Female Drat Female Uk 1/4inch FemaleBagian Bawah Adalah Connector Untuk Coupler yg FemaleBagian Atas Adalah Connector Drat Female(Female) Ukuran 1/4inchatribut:
- Drat Type: Female
- TEKIRO Sambungan Selang Kompresor Cabang 4Deskripsi:Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 4 cabang, berdimensiBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 30
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 122
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 23
- Dimensions (mm): 122x40x40
- Non Brand PP Type Quick CouplerDeskripsi:QUICK COUPLER Type PP20 untuk selang OD 8 Connector Coupler Maleatribut:
- Drat Type: Male
- NITTO KOHKI Hi Coupler SM Type (for Female Thread Mounting)atribut:
- Valve Structure: One-way opening / closing type
- Installation Shape: For female thread mounting
- Material (Seal): Fluoro rubber
- NITTO KOHKI Hi Coupler SF Type (for Male Thread Mounting)atribut:
- Valve Structure: One-way opening / closing type
- Material (Seal): Fluoro rubber
- Installation Shape: For male thread mounting
- Togawa Super Air HoseDeskripsi:Various compressors, various aerosols, factory plumbing, automobile maintenance, sheet metal, painting, painting spraying work sites, construction work, civil engineering work sites, quarrying, quarrying sites, etc.atribut:
- Characteristic: Oil resistance / weather resistance / pressure resistance / flexibility / crushing strength
- Continuous Operating Temperature (°C): -5 to 50
- Fluid Used: air
- Material: PVC
- Material (Reinforcing Material): Polyester yarn
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
- Mr. Flex One Touch Quick Coupler PH TypeDeskripsi:Application :-Pneumatic Tools-Air Piping-Air Pressure Equipmentatribut:
- Maximum Pressure (MPa): 2
- Type: Hose End
- Working Pressure (MPa): 1.5
- Thread: PT
- Temperature Range (°C): -20 -+80
Daftar Harga tekiro quick coupler plug Terbaru January 2026
| TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) | Rp47.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch | Rp17.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug | Rp8.900 |
| monotaro.id SM Type Quick Coupler | Rp9.900 |
| monotaro.id SH Type Quick Coupler | Rp9.900 |
| monotaro.id PH Type Quick Coupler | Rp3.900 |
| monotaro.id PM Type Quick Coupler | Rp3.900 |
| NITTO KOHKI Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 | Rp32.900 |
| Lippro Air Quick Coupler Two Touch | Rp14.900 |
| TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil) | Rp95.900 |
Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/baP101000406-8.jpg)








/6wP103642248-2.jpg)






/P102830891-1.jpg)
/P102830873-1.jpg)