Beli tekiro pas ring di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 6 to 24
- TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TAGPro Sekop PVC Gagang KayuDeskripsi:Kepala sekop terbuat dari PVC tebal dan ringan sehingga memudahkan untuk pekerjaan yang cepat serta anti karat karena berbahan PVC. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang nnenarik. Grip yang menniliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.atribut:
- Head Material: PVC
- Handle Material: Kayu
- Overall Length (cm): 103
- Width (cm): 23.0
- Height (cm): 29
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- FACOM Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Metric combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Finish: Satin
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- PROTO Double Open End Wrench Set (Kunci Pas)Deskripsi:Open end wrench sets can come with different opening angles on each end for access to fasteners in tight spaces. They have a wrench head on each end and can access fasteners from the top and side compared to box wrenches that can only access a fastener from the top. These double end wrenches are SAE (inch) size and can have a different size on each end so that each wrench can be used for two different size fasteners.atribut:
- Single End/Double End: Double End
- Container Type: Vinyl Pouch
- Opening Type: Rounded
- Tether Style: Not Tether Capable
- Container Color: Red
- Handle Color: Silver
- Handle Type: One Piece
- Head Type: Standard
- Material: Alloy Steel
- Wrench Product Grouping: Wrench Sets
- Wrench Shape: Straight
- BISON Tools Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium (CRV)
- Finishing: Mirror polished
- King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Deskripsi:Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
- MILWAUKEE Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:These SAE combination wrench sets have a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Finish: Chrome
- Box End Type: 12-Point Box End
- Wrench Length Style: Standard
- King Da Jeng (KDJ) Double Union Ball Valveatribut:
- Color: Gray
Daftar Harga tekiro pas ring Terbaru March 2026
| FACOM Double Open End Wrench Mod (Kunci Pas) | Rp2.199.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp579.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp33.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp2.799.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas) | Rp449.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel) | Rp159.900 |
| TAGPro Sekop PVC Gagang Kayu | Rp85.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101519913-1.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/rfP103200987-1.jpg)
/juP105464714-2.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)

/qrP103200963-2.jpg)
/g4P109717580-3.jpg)

/64P101000220-3.jpg)
/n1P107292829-1.jpg)
/mbP110900803-1.jpg)
%20Stop%20Kran%20PVC%20KDJ-100/cmP105216454-2.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/5dP107278193-1.jpg)
%20Double%20Union%20Ball%20Valve/l3P106530759-2.jpg)