Beli tekiro kunci nepel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  2. Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric (Kunci Nepel)
    Mulai

    Rp76.900

    Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric (Kunci Nepel)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
    • Head Angle (°): 15
    • Finish/Coating: Satin
    • Type: Flare Nut Spanner
  3. KRISBOW Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Mulai

    Rp48.900

    KRISBOW Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium steel
  4. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  5. JTC Flare Nut Wrench (Kunci Nipel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

  6. American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp77.900

    American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    > Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
  7. TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Y-Type Long (Kunci Sock Y Panjang) with
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 144
    • Dimension 2 (mm): 50
  8. American Tool Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp36.900

    American Tool Double End Flare Nut Wrench
    Deskripsi:
    > Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> 6 Point
  9. KTC Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Mulai

    Rp449.900

    KTC Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)
    Deskripsi:
    It is a wrench exclusively for attaching and detaching the brake pipe flare nut and clutch pipe flare nut (hydraulic type only). Because the bore is in contact with 5 points, the nut can be turned securely.
    atribut:
    • Length (mm): 145
  10. Pro-Auto Flare Nut Gear Wrench
    Mulai

    Rp489.900

    Pro-Auto Flare Nut Gear Wrench
    atribut:
    • Feed angle (°): 5
    • Number of Gear Teeth: 72 mountains
  11. PROTO Set Kunci Ratchet Flare Nut 12pt
    Mulai

    Rp7.399.900

    PROTO Set Kunci Ratchet Flare Nut 12pt
    atribut:
    • Point Size: 12
    • Finish: Black Oxide
    • Unit of Measure: Fractional
    • Weight (lbs): 1.93
    • Piece Count: 7
  12. Arca Tools Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp49.900

    Arca Tools Double End Flare Nut Wrench
    atribut:
    • Material: CRV Steel
    • Finishing: Matt
  13. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  14. TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek
    Deskripsi:
    TEKIRO Y Pendek Kunci Sock merupakan merupakan kunci sock yang didesain secara khusus untuk membantu dalam pekerjaan mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut, selain untuk mengencangkan dan mengendurkan mur, beberapa jenis kunci lain juga memiliki fungsi yang lebih kompleks dan beragam. Kunci ini umumnya terbuat dari bahan baja keras yang dilapisi dengan chrome atau nikel, fungsi dari lapisan ini tidak lain adalah untuk melindungi kunci agar tidak mudah mengalami korosi atau aus. Memiliki bentuk menyerupai huruf Y, karenanya kunci ini lebih dikenal dengan istilah kunci Y.
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 90
    • Dimension 2 (mm): 18
  15. TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

    TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
  16. PROTO Double End Flare Nut Wrench Set (Kunci Nepel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    PROTO Double End Flare Nut Wrench Set (Kunci Nepel)
    Deskripsi:
    These flare nut wrench sets allow the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the wrench from falling and causing injuries or damage when working at height. The 6-pt. design allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. These double-end wrenches have a different metric size on each end so that each wrench can be used for two different size fasteners. Tether-ready wrenches have an opening in the wrench head that allows a line or other obstruction to pass through it.
    atribut:
    • Container Color: Red
    • Container Type: Wrench Roll
    • Opening Type: 6-Point Flare Nut
    • Color: Silver
    • Finish: Satin
    • Handle Type: One Piece
    • Head Offset Angle (°): 60
    • Head Type: Offset
    • Material: Alloy Steel
    • Number of Points: 6
    • Opening Angle (°): 0
    • Single End/Double End: Double End
  17. JETJO TOOLS Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp33.900

    JETJO TOOLS Double End Flare Nut Wrench
    atribut:
    • Material: CRV Steel
Daftar Harga tekiro kunci nepel Terbaru October 2026
TEKIRO Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)Rp44.900
Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric (Kunci Nepel)Rp76.900
KRISBOW Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)Rp48.900
TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp359.900
Wipro Double End Flare Nut Wrench Satin CRV (Kunci Nepel)Rp31.900
JTC Flare Nut Wrench (Kunci Nipel)Rp84.900
American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)Rp77.900
TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PanjangRp46.900
American Tool Double End Flare Nut WrenchRp36.900
KTC Double End Flare Nut Wrench (Kunci Nepel)Rp449.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait