Beli tekiro inggris di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:> Drop forged carbon steel> Chrome plated
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
- American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)Deskripsi:> Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
- M10 Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Made of chrome-vanadium steel, chrome plated, for heavy duty. ANSI Standard.
- monotaro Monkey Wrench With Grip (Kunci Inggris)Deskripsi:Bolt, tightening only the work of the nut.atribut:
- Material: Carbon steel
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:- ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
Daftar Harga tekiro inggris Terbaru April 2026
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp53.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp74.900 |
| Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp21.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp67.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp58.900 |
| FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp469.900 |
| American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris) | Rp71.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/beP106846410-12.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/g2P102278578-2.jpg)

/lwP102118788-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/eoP105168528-1.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/P102087312-1.jpg)
/9rP103775351-1.jpg)
/r6P103181978-4.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/35P104800113-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/1wP103684068-2.jpg)
/g3P103687579-1.jpg)