Beli tekiro hook wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Sliding Adjustment Hook Spanner (Kunci Pas Kait)Deskripsi:It is a sliding type hook spanner that can adjust the opening width. It is exclusive for grooved round nut. For attaching and detaching the round nut and the bearing nutatribut:
- Type: Standard type
- Material: Carbon steel
- Form of Claw Mark: Hook type
- Kennedy Adjustable C Hook WrenchDeskripsi:Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.atribut:
- Finish/Coating: Chrome
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Product Type: Hook Wrench
- Head Type: Adjustable
- AMF Hook Pin Spanner Wrench RoundDeskripsi:AMF C - Hook Spanner With Round PinVersion:Special steel, drive head ground, hardened and burnished.Hook spanner with round pin to DIN 1810 B.Application:For DIN 1816 capstan nuts.atribut:
- Size: 180/195 mm
- TEKIRO Steering Key and Flexible ExhaustDeskripsi:TEKIRO KUNCI KOMSTIR DAN KNALPOT FLExIBLE NO. 2 / KUNCI KOMSTIRORIGINAL TEKIROKODE : WR-HW1849
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- ASH Hook Spanner Wrenchatribut:
- Type: Hooking spanner
- Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)Deskripsi:Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.atribut:
- Type: Adjustable Pin & Hook Wrench
- Finish/Coating: Chrome
- Handle Material: Steel
- Jaw Material: Steel
- Asahi Tools Hook Pin Spanner WrenchDeskripsi:-Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
- TRUSCO Adjustable Hook Spanner WrenchDeskripsi:-Since the hook part can be moved due to the flexible type, the movable range is wider and one unit can operate to multiple sizes of works.
- GEDORE Hook Spanner Wrenchatribut:
- Finish Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Treated with manganese phosphate
- Sherlock Kapeatribut:
- Material: Baja Steel
- KRISBOW Pengerok CatDeskripsi:Bersihkan sisa cat dengan menggunakan kape pengikis persembahan dari Krisbow ini. Anda dapat menggunakan alat ini untuk mengikis atau merontokkan semua sisa cat yang masih menempel pada permukaan dinding atau lantai. Terbuat dari material berkualitas dengan gagang ergonomis dan anti-slip sehingga pas serta nyaman saat digunakan.
- SUPER TOOL Hook Spanner WrenchDeskripsi:- Spanner for tightening and removing round nuts with notches or holes.
- TRUSCO ScraperDeskripsi:-Because the stainless steel blade steel has been coated with fluorine coating, paint adhesives etc. are difficult to attach to it.-Non-slip chequering processing is done on the PP plastic handle which is resistant against chipping and cracking.atribut:
- Blade length: 115mm
- Blade thickness: 1mm
- Blade Materials: Stainless Steel Blade (equivalent to SUS420J2)
- Grip Material: Polypropylene (PP)
- Eterna KapeDeskripsi:Kape ini Digunakan untuk membantu mengelupas cat. Bermerek Eterna dimana merek ini sudah sangat dikenal karena memiliki kualitas yang baik
Daftar Harga tekiro hook wrench Terbaru April 2026
| monotaro Sliding Adjustment Hook Spanner (Kunci Pas Kait) | Rp259.900 |
| Kennedy Adjustable C Hook Wrench | Rp509.900 |
| AMF Hook Pin Spanner Wrench Round | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Steering Key and Flexible Exhaust | Rp219.900 |
| TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda) | Rp6.199.900 |
| ASH Hook Spanner Wrench | Rp119.900 |
| Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster) | Rp719.900 |
| Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench | Rp209.900 |
| Wipro Adjustable Hook Spanner Wrench | Rp169.900 |
| Wipro Adjustable Hook Spanner Wrench | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/esP102247532-7.jpg)



/01P101004001-4.jpg)

/23P102135075-13.jpg)