Beli tekiro coupler di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 4Deskripsi:Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 4 cabang, berdimensiBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 30
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 122
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 23
- Dimensions (mm): 122x40x40
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Non Brand Quick Coupler PP Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type PP20 untuk selang OD 8 Connector Coupler Maleatribut:
- Drat Type: Male
- TOHO (TOOLS) Coupler Plug PP (Kopler)Deskripsi:- Push connect easy connect system. - Industrial Type D-The release ring adopts ellipse design to make it more convenient and labor-saving for disconnection. - Ideal air fitting kit for air tools, air compressor, air nailer, air blow gun, pressure washer, air hose. - A wide variety of models available to meet customers' changing needs in pneumatic piping. - The direction of tubing can be changed freely even after installation. - The quick couplers are used to connecting the plastic tubes and other elements in the pneumatic systems.
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- TOHO (TOOLS) PVC CutterDeskripsi:- The pipe cutting machine adopts the ratchet drive technology to smoothly complete the cutting operation with one hand, which makes cutting more labor-saving and improves work efficiency. It also ensures automatic locking during the cutting process to protect the user from the rebound of the blade. The handle adopts the principle of leverage, design lightweight. - Soft Rubber Handle are more Comfortable to Use, Stainless Buckle to Lock the Blades and Prevent to Cut Fingers.atribut:
- Size (inch): 9
- Non Brand Quick Coupler SP Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type SP20 untuk selang OD 8 Dan Connector Coupler Femaleatribut:
- Drat Type: Female
- TOHO (TOOLS) 2 Way Screwdriver Ratchet (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:- Adjustable Ratchet Screwdriver Bit Extend Socket. Adjustable Longest Extend Socket length: 95mm & Adjustable Shortest Extend Socket length: 39mm. - Material: Chrome Vanadium Steel (CR-V). - The ergonomic hand grip design makes the operation more comfortable and effortless. Professional and practical design, beautiful appearance, easy to carry and use. - Adjustable telescopic length, fixed and flexible operation. Easy access removable adjustable rod length can be adjusted according to different needs. - Suitable for mechanical or almost all types of electrical home appliances maintenance, etc. Can be used in two ways
- monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type SM 20 Coupler Connector Female Drat Male 1/4inchatribut:
- Drat Type: Female
- STANLEY PVC Pipe Cutteratribut:
- Size (mm): Up to 42
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- monotaro.id Quick Coupler PH Type (Kopler)atribut:
- Drat Type: Male
- SHUTER Lemari Perkakas Heavy DutyDeskripsi:SHUTER metal tool storage units are designed to hold up in the toughest of factory environments. HDC-1051 tool cabinet is 100cm tall with five drawers: one 100mm high and four 200mm high. The lock unit runs the entire length of the cabinet, ensuring that when one drawer is unlocked, the others are, too. However, a special safety system means that unused drawers, though unlocked, will not fall open unless pulled. Soft edges ensure user safety: not cuts or bruises for workers with this cabinet! Customize the color as per your preference.atribut:
- Material: Steel
- Graco Grease Pump Fire-Ball 300 Seriesatribut:
- Air Inlet Size (inch): 3/8
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type PM20 Connector Coupler Male Drat Male 1/4inchatribut:
- Drat Type: Male
- monotaro.id Quick Coupler SH Type (Kopler)atribut:
- Drat Type: Female
- TEKIRO Saringan Udara KompresorDeskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateberfungsi untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanMaterial : polycarbonateDimensi Produk : 214mmx47mmx30mmatribut:
- Air inlet (inch): 3/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 1 (mm): 214
- Dimension 5 (mm): 50
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 2Deskripsi:Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 2 cabangBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch) berukuran 40 PF berdimensi 40mm, 10 mm, 24 mmBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 35
- Dimension 2 (mm): 35
- Dimension 3 (mm): 35
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 14
Daftar Harga tekiro coupler Terbaru March 2026
| TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 4 | Rp96.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp8.900 |
| Non Brand Quick Coupler PP Type (Kopler) | Rp3.900 |
| TOHO (TOOLS) Coupler Plug PP (Kopler) | Rp27.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler) | Rp17.900 |
| TOHO (TOOLS) PVC Cutter | Rp169.900 |
| Non Brand Quick Coupler SP Type (Kopler) | Rp9.900 |
| TOHO (TOOLS) 2 Way Screwdriver Ratchet (Obeng Bolak Balik) | Rp83.900 |
| monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler) | Rp9.900 |
| STANLEY PVC Pipe Cutter | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/biP101000414-14.jpg)
/5mP107619202-2.jpg)
%20Coupler%20Plug%20PP%20(Kopler)/nwP103954860-1.jpg)
/beP101000410-12.jpg)
%20PVC%20Cutter/mmP103955814-2.jpg)
/7wP107619284-2.jpg)
%202%20Way%20Screwdriver%20Ratchet%20(Obeng%20Bolak%20Balik)/3yP103955142-1.jpg)
/64P107619220-1.jpg)

/baP101000406-8.jpg)
/4pP107619169-2.jpg)



/3xP107619141-3.jpg)
/6wP107619248-5.jpg)

/asP107643388-2.jpg)