Beli tekiro balljoint di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)Deskripsi:untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm yang sangat sulit tersebut, mempunyai ukuran 9" berdimensi 159mmx92mmx31mmFungsi : untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Size (inch): 9
- Dimension 1 (mm): 159
- Dimension 2 (mm): 92
- Dimension 3 (mm): 31
- American Tool Universal Ball Joint PullerDeskripsi:> For removing the ball joint jurnals on track rods stabilizer etc> Simple operation due to slender lower part and 2-stage lever position
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Ball Joint Separator (Pickle Fork)Deskripsi:Separator of the type to beat in the gap of the ball joint To remove the ball joint.
- TEKIRO Coil Spring (Treker Per Mobil)Deskripsi:untuk melepas atau memasang per shockbreaker ukuran 400mm, berdimensi 450mmx32mmx20mmFungsi : untuk melepas atau memasang per shockbreaker Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Size (mm): 400
- Kennedy Ball Joint Service Toolset With 4X4 AdaPTorDeskripsi:Made from cast iron and hardened carbon steel, this kit is designed for the removal of press fit type ball joints without having to remove the control arm from the vehicle. The kit can also be used for removing brake anchor pins and the servicing of universal joint bearings. Set Includes all the receive tubes and removing/installing adapters needed for press fit parts such as ball joints, universal joints and truck brake anchor pins. This tool kit is designed for servicing universal joints on all cars and light trucks that have press-fit type ball jointswithout the need to remove the control arm from the vehicle Contents: 1 x C-frame press and Forcing Screw. 3 x Receiver tubes: 2-3/4 Inch x 3 Inch / 2-1/4 Inch x 2-1/2 Inch / 1-3/4 Inch x 2 Inch Installation/Removal Adaptor & Cups 4-wheel drive ball joint service kit for 1967-present 1/2 & 3/4 ton vehicles with Dana 44 front axle, (eg: Ford, GM, Dodge, IHC & Jeep).atribut:
- Tool Material: Steel
- Number of Pieces: 9
- Additional Features: Designed for the removal of press fit type ball joints Made from cast iron and hardened carbon steel
- Part Number: KEN5031300K
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- ASB Rod Ends BearingDeskripsi:ASB memiliki range produk Rod Ends Bearing yang lengkap digunkan pada industri automation, perakitan otomotif dan konstruksi
- JTC Benz Ball Joint Installer/Removeratribut:
- Application: Mercedes-Benz
- Use for: Tools for Ball Joint
- TEKIRO Treker Kaki 2Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BluePoint Drive Socket & WrenchDeskripsi:Contents:3/8inch Drive:- Standard Sockets 6-Point : 8pcs Fractional (5/16inch to 3/4inch), 14pcs Metric (6 to 19 mm)- Double Open End Wrenches : 4pcs Fractional (5/16inch-3/8inch, 7/16inch-1/2inch, 9/16inch-5/8inch, 11/16inch-3/4inch), 5pcs Metric (10-11mm, 12-13mm, 14-15mm, 16-17mm, 18-19mm)- Extension Bars : 2pcs (3inch, 6inch)- Ratchet : 1pc- Universal Joint : 1pc- Adaptors : 2pcs (1/4inch F x 3/8inch M, 3/8inch F x 1/4inch M)
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Ikeuchi UT-series Ball Jointatribut:
- Material: Stainless steel (SUS303)
- Innput Size: R1/4
- Output Size: Rc1/4
- Total Length x Max.Diameter (mm): 39.5 x 34
- Changeable angle: 50 degrees (25 degrees each for left and right)
- Purpose of Use: For the time you want to attach with an angle and the time you want to change the orientation each time.
- TEKIRO Tang PotongDeskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- JTC Ball Joint Pulleratribut:
- Dimension C (mm): 26
- Dimensions d (mm): 160~230
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Inner Tie Rod Toolatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size: 1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mm
- JTC 3 Jaws Internal & External Puller Setatribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
- Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 5/8×18UNF
- TEKIRO Magnetic Tracker (Treker Magnet)Deskripsi:membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga tekiro balljoint Terbaru January 2026
| TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint) | Rp479.900 |
| American Tool Universal Ball Joint Puller | Rp399.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp139.900 |
| monotaro Ball Joint Separator (Pickle Fork) | Rp279.900 |
| TEKIRO Coil Spring (Treker Per Mobil) | Rp379.900 |
| Kennedy Ball Joint Service Toolset With 4X4 AdaPTor | Rp4.799.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp259.900 |
| JTC Changeable Ball Joint Separator Set | Rp5.599.900 |
| ASB Rod Ends Bearing | Rp13.900 |
| JTC Benz Ball Joint Installer/Remover | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0aP101004010-4.jpg)


/P102250785-1.jpg)
/0cP101004012-7.jpg)

/b6P101000402-3.jpg)





%20Lurus/Ikeuchi%20UT-series%20Ball%20Joint/P102024997-1.jpg)